GE Silent-db20 Übergangsstück DN150/100 Reduktion exzentrisch Verwendungszwecke - Zur Gebäudeentwässerung - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen Eigenschaften - Mit Anschlag für Steck...
GE Silent-db20 Übergangsstück DN150/125 Reduktion exzentrisch Verwendungszwecke - Zur Gebäudeentwässerung - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen Eigenschaften - Mit Anschlag für Steck...
Abwasser-Übergangsstück -UKG- d 160 / DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Stufenloser Werkstoffübergang im Hausanschlussbereich von PE-HD Rohren (SDR 33 -...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 280, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 315, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 355, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 450, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil aus PE-...
Abwasserübergangssattel -ASA TL KG- d 500/560/630, Abgang DN 150 FRIAFIT PE 100, Maximal zulässiger Prüfdruck 0,5 bar gemäß DIN EN 1610. Der FRIAFIT Übergangssattel ASA TL KG ist ein Kompaktbauteil...
KESSEL Fäkalien-Rückstauaut. Staufix FKA Komfort DN150 KESSEL-Fäkalien-Rückstauautomat Staufix FKA Komfort für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in eine freil...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 150x110 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von K...
SML Brandschutzabzweig BSA90 88 Grad DN 150x90 .für die Installation bei Deckendurchführungen, mit Brandschutzauflagen bei Mischinstallationen, mit integrierter Steckmuffe für das Einstecken von Ku...