Übersicht | "Steckmuffe"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
Doppelsteckmuffe NW 160 Kabuflex #19910160 (10 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 160 Kabuflex #19910160Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s... |
Fränkische Rohrwerke 19910160 |
ab € 5,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,30* pro Stück |
| |
Alu-Steckmuffe M20 für ALU-Steck ES AMS-E20 (13 Angebote) AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Aluminium, Ausführung... |
Fränkische Rohrwerke 20950020 |
ab € 1,28* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 110 Kabuflex #19910110 (8 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 110 Kabuflex #19910110Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die s... |
Fränkische Rohrwerke 19910110 |
ab € 2,66* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 20950032 |
ab € 1,80* pro Stück |
| |
Doppelsteckmuffe NW 50 Kabuflex #19910050 (8 Angebote) Doppelsteckmuffe NW 50 Kabuflex #19910050Die Doppelsteckmuffe SD ist eine sanddichte Kunststoff-Steckmuffe aus PE-HD, in Farbe schwarz, halogenfrei. Verwendet wird diese Doppelsteckmuffe für die sa... |
Fränkische Rohrwerke 19910050 |
ab € 1,55* pro Stück |
| |
Alu-Steckmuffe M40 für ALU-Steck ES AMS-E40 (12 Angebote) AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: Aluminium, Ausführung... |
Fränkische Rohrwerke 20950040 |
ab € 2,31* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 22260025 |
ab € 2,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,21* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,03* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,46122* pro Stück |
| |
|
Switchcraft-Conxall EN3C2FX |
ab € 8,97* pro Stück |
| |
Steckmuffe für Flexrohr MF-F75 MF-FSM75 (7 Angebote) Steckmuffe für Flexrohr MF-F75 MF-FSM75Steckmuffe zum Verbinden und Verlängern des Flexrohres MF-F. Notwendiges Zubehör: Zwei Dichtungsringe MF-FDR.Artikel: MF-FSM75, Material: Polyethylen (PE), Ku... |
|
ab € 3,36* pro Stück |
| |
RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 2000 mm (1 Angebot) RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50, Baulänge 2000 mm mit Steckmuffe und Gummidichtring 11201541200 11201541222 (REHAU S.P.A) 11201541222 (REHAU Industries SE & Co. KG) 11201541222 (REHAU Gesellschaft ... |
|
ab € 13,92* pro Stück |
| |
Messing Verschrbg. 15mm doppelt (2 Angebote) Klemmring Verschraubung • Messing blank • 2 Muffen, 15 mm CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechter Montag... |
|
ab € 2,03* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Steckmuffe | | | Steckmuffen für Rohre in der Haus- und Gebäudetechnik
Die Steckmuffen sind Verbinder für Rohre in der Haus- und Gebäudetechnik. Sie bieten zwei Anschlüsse für die Kabelführung oder Entwässerungsleitungen. Die Steckmuffen werden in vielen Werkstoffvarianten und Größen angeboten.
Anwendungen der Steckmuffen in professionellen Installationen
Die Steckmuffe ist ein gerader Verbinder oder Fitting. Sie hat meist zwei Anschlüsse, die je ein Rohr aufnehmen können. Die Steckmuffe verbindet die Leitungen lösbar, indem sie passgenau eingeschoben werden. Einige Fittings enthalten Dichtringe. Die typische Steckmuffe ist kurz, gerade und verfügt über zwei gleichgroße Muffenanschlüsse. Eine Abwandlung sind die gebogenen Eckverbinder. Einige Steckmuffen bieten zwei unterschiedliche Anschlüsse. Sie variieren in ihren Maßen und der Befestigungsart. Die Steckmuffe kann auch als Stopfen ausgelegt sein und bietet nur einen Anschluss, der das Rohr gegen Leckagen oder eindringende Stoffe schützt. Die Steckmuffen werden in folgenden professionellen Bereichen eingesetzt:
In der Gebäudeentwässerung führen die Steckmuffen ein Rohr in eine andere Leitung weiter und sorgen für den störungsfreien Abfluss. Die Fittings in der Heizungstechnik erzeugen eine dichte Verbindung der Heizungsrohre. In der Elektrotechnik sind die Steckmuffen typische Verbinder der Kabelführung.
Auswahltipps für Steckmuffen
Die Steckmuffe ist durch folgende Eigenschaften spezialisiert auf eine professionelle Anwendung:
- Werkstoff,
- Nennweite und Gewindedurchmesser,
- Eigenmaße und
- Beständigkeiten.
Jede Steckmuffe ist aus einem Werkstoff oder Werkstoffverbund gefertigt. Die typischsten Materialien sind Kunststoffe. Auch Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie seltener Grauguss werden für die Fertigung der Steckmuffen eingesetzt. Die Anwendung entscheidet über das benötigte Material. In den meisten Fällen ist die Materialtreue von Steckmuffe zu den anzuschließenden Rohren empfehlenswert. Sie verhindert korrosive Schäden in der Installation. Die vorhandenen oder geplanten Rohre entscheiden auch über die benötige Nennweite der Steckmuffen. Sie reicht von 30 Millimeter (DN 30) bis hin zu 800 Millimeter. Die Steckmuffen können auch nach Gewindedurchmesser ausgewählt werden. Ihre Eigenmaße, wie Länge oder Wanddicke, sollten ebenfalls auf die Installation vor Ort abgestimmt sein. Jede Steckmuffe zeigt eine definierte Beständigkeit gegen Temperaturen, Druck und Chemikalien.
|
|