Mit Kugelsicherung Oberfläche: verchromt, Kopf poliert DIN 3123, ISO 3316 Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) Abmessungen / Länge: 150 ...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert mit Spezialvierkant für einen Schwenkwinkel von 8° zu jeder Seite besonders geeignet für Schraubverbindungen in engen Räumen ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1...
Produktbeschreibung:Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 10, ISO 117...
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen". Ausführung: für Maschinenschrauber ...
in Anlehnung an DIN 7434 Isolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant mit Verriegelungsmechanismus gegen unabsic...
Ausführung: matt verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Produktbeschreibung:Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174 VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung 16 - 18 mm Isolierüberstand