Stärke 1,5 mm · Schlitze 30x5 mm · Steghöhe 15 mm · Auschnittlänge: 20 mm · Ausschnittbreite: 15 mm · AluminiumWeitere technische Eigenschaften:· Material: Aluminium
Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Material: Aluminium
LM-Stegblech 3060 Länge 1000 mm Breite 80 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm...
LM-Stegblech 3060 Länge 500 mm Breite 80 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm ...
LM-Stegblech 3060 Länge 800 mm Breite 80 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 80 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 mm ...
LM-Stegblech 3070 Länge 1000 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 ...
LM-Stegblech 3070 Länge 800 mm Breite 100 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 100 mm · Schlitze 30 x 5 mm · Stärke 1,5 mm · Aluminium naturfarbig F1 · Randbreite (Längsrichtung) 16 mm · Steghöhe 15 m...
LM-Stegblech 3084 Länge 300 mm Breite 60 mm Aluminium Stärke 1,5 mm Breite 60 mm · Schlitze 30 x 5 mm· Stärke 1,5 mm, Aluminium naturfarbig F1, Randbreite (Längsrichtung) 12 mm, Steghöhe 13,5 mm · ...
Lüftungsblech Länge 400 mm Breite 90 mm Aluminium Stärke 1 mm 7 mm Vierkantlochung · mit Senkbohrungen · Aluminium F2 neusilberfarbig · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium