Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 32mm Parallel Aluminium Lüftungsgitter Silber, 494 x 494 x 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-432839
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     432839
EAN/GTIN:
     5056070991590
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Abmessungen = 494 x 494 x 17mm
Flanschbreite = 32mm
Lamellenanordnung = Parallel
Material = Aluminium
Farbe = Silber
Höhe = 494mm
Breite = 494mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Abmessungen:
494 x 494 x 17mm
Flanschbreite:
32mm
Lamellenanordnung:
Parallel
Material:
Aluminium
Farbe:
Silber
Höhe:
494mm
Breite:
494mm
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, rs pro lüftungsgitter, badezimmerlüftungen, stegblech silber, 432839, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, RS PRO, NVGF450SQS, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, Ventilation Grilles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,39*
€ 219,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,59*
€ 213,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 153,33*
€ 182,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.