Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: stehbolzen m6, stehbolzen m8, stehbolzen m10
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Stehbolzen

  Stehbolzen  (228 Angebote unter 30.843.349 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehbolzen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehbolzen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Werkstattwageneinlage 1/6: Reinigungsbürsten-Satz für Stehbolzen und Radmutternbolzen (2 Angebote) 
für die schnelle und einfache Reinigung von Stehbolzen Lieferumfang: Schnellwechsel-Bürstenadapter mit 12,5 mm (1/2") Antrieb Adapter 12,5 mm (1/2") Aussen-4-Kant auf 6,3 mm (1/4") Aussen-6-Kant zu...
BGS Technic
9373
€ 53,68*
pro Satz
 
 Satz
DURO-T 160, KK 6, ISO 702-3, Stehbolzen und Bundmutter, einteilige Umkehrbacken (4 Angebote) 
DURO-T 160, KK 6, ISO 702-3, Stehbolzen und Bundmutter, einteilige Umkehrbacken Optimiert für Drehanwendungen, welche extrem hohe Spannkräfte, höchste Rundlaufgenauigkeiten sowie verlässliche Dauer...
RÖHM
437502
€ 2.182,50*
pro Stück
 
 Stück
IWH 019056 Batterie-Schnellverbinder Minuspol, Pluspol Federklemme, Schnellverschluss, inkl. Stehbolzen 1 Paar (4 Angebote) 
IWH 019056 Batterie-Schnellverbinder Minuspol,Pluspol Federklemme,Schnellverschluss,inkl. Stehbolzen 1 Paar Batterie-Polklemmen mit Schnellspanner Inkl. Innensechskantschlüssel Batteriepolklemmen m...
IWH
019056
€ 17,47*
pro Stück
 
 Stück
Stehbolzen (4 Angebote) 
Stehbolzen
SFS Group
1436122
€ 56,73*
pro Stück
 
 Stück
Festo LF/LOE-D-MIDI Stehbolzen (2 Angebote) 
Festo LF/LOE-D-MIDI Stehbolzen
Festo
369989
€ 5,15*
pro Stück
 
 Stück
STEHBOLZEN 5131038602 (1 Angebot) 
TTI Ersatzteil STEHBOLZEN 5131038602
Milwaukee
5131038602
€ 2,47*
pro Stück
 
 Stück
IDEAL STANDARD A963889NU Stehbolzen-Set A963889NU (4 Angebote) 
IS Stehbolzen-Set Stehbolzen Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Ausführung sonstige· Kategorie SPP· Kenn...
Ideal Standard
A963889NU
€ 14,34*
pro Stück
 
 Stück
Flansch CAPTIS-M Futter-D.160mm Kegel-Gr.4 DIN 55027 m.Stehbolzen u.Bundmutter (2 Angebote) 
für CAPTIS-M Spannzangenfutter und Drehfutter Weitere technische Eigenschaften: · L2: 3,5mm · L1: 18mm · Größe: 42/52 · D5: 61mm · Ausführung: Kurzkegelaufnahme nach ISO 702-3 (DIN 55027) mit Stehb...
RÖHM
1349425
€ 289,21*
pro Stück
 
 Stück
Pferd STEHBOLZEN M3 Nr. 90489130 (4 Angebote) 
Pferd STEHBOLZEN M3 Nr. 90489130
PFERD-Werkzeuge
4007220821107
€ 14,49*
pro Stück
 
 Stück
IDEAL STANDARD A963696NU Befestigungsset 2 Stehbolzen (4 Angebote) 
IS Befestigungsset, 2 Stehbolzen Befestigungssatz Serie: Serienübergreifend Hersteller: Ideal Standard Gewicht: 0,066 kg Artikel-Nr.: A963696NU Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung sonsti...
Ideal Standard
A963696NU
€ 28,91*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Selbsthaltender Stehbolzen, M3 Kopf ø 4.5mm L. 10mm für Tafelstärke min. 1mm 3mm Stahl (1 Angebot) 
Gewindegröße = M3 Kopfdurchmesser = 4.5mm Länge = 10mm Für Tafelstärke min. = 1mm Befestigungslochdurchmesser = 3mm Material = Stahl Finish = Verzinkt und blank passiviert
RS Pro
827344
€ 0,2498*
pro Stück
 
 Stück
FLEX Stehbolzen LD24-6 483990 (3 Angebote) 
FLEX Stehbolzen LD24-6 483990
FLEX
483990
€ 11,57*
pro Stück
 
 Stück
Stehbolzen (3 Angebote) 
Stehbolzen
SFS Group
1436183
€ 6,81*
pro Stück
 
 Stück
Abdeckung für Stehbolzen M12155x30mm (1 Angebot) 
- Aus weichem und kälteunempfindlichem Isolationsmaterial - Einsatz an Stehbolzen-Anschlüssen mit isolierten Kabelschuhen bis 240mm² - Mit innenliegenden Haltenoppen für sicheren Halt - Sichere Abd...
LEMP
646115
€ 16,19*
pro Stück
 
 Stück
Kärcher Stehbolzen (5.308-066.0) (3 Angebote) 
Kärcher Stehbolzen (5.308-066.0)
Kärcher
5.308-066.0
€ 14,54*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stehbolzen
^

Stehbolzen als Helfer der Verbindungstechnik

Der Stehbolzen gehört in der Verbindungstechnik im Bereich der Dübel, Anker und Bolzen zu den am häufigsten gebrauchten Verbindern und besteht aus Metall, oft Stahl. Es handelt sich bei Stehbolzen um Gewindebauteile zur Befestigung. Sie werden ähnlich den Schrauben verwendet, besitzen aber keinen Kopf für einen Antrieb. Letztendlich wird der Bolzen dann abgefräst und verbleibt damit im teureren Bauteil, welches damit vor Beschädigung durch oftmaliges Herausdrehen von Schrauben an Gewinden oder dem Bauteil entstehen könnten.

Beim Stehbolzen sollte man beide Enden betrachten

Der Stehbolzen besteht  aus je einem Gewinde an einem Ende, wobei der Teil im teureren Bauteil wie einem Zylinderblock eines Motors dort verbleibt und ein anderes Bauteil an dem überstehenden anderen Gewinde verschraubt wird. Diese Verbindung ist zum mehrmaligen Lösen und Verbinden der Bauteile vorgesehen. Die Gewindegröße wird metrisch in Millimeter angegeben. Beide Enden des Stehbolzens können die gleiche Gewindegröße aufweisen, müssen sie aber nicht.

Wichtig für eine passende Verbindung

Da ein Teil des Stehbolzens in das erste Bauteil versenkt wird, muss der überstehende Teil komplett in dem anderen Bauteil eintauchen, um eine stabile Verbindung zu bewirken. Der Stehbolzen darf daher weder an beiden Enden, noch insgesamt zu kurz oder zu lang sein.

Die unterschiedlichen Varianten

Neben dem einfachsten Fall des Stehbolzens mit zwei Gewinden, finden sich auch Modelle mit einer zylindrischen Verdickung dazwischen, die als Abstandshalter fungieren kann. Zum Teil werden zudem Befestigungsmuttern für die Seite mit der dauerhaft als lösbar vorgesehenen Seite mitgeliefert. Die Größe der Mutter wird dann mit Kegelgröße bezeichnet.

Überlegungen für die perfekt ausgerüstete Werkstatt

Wenn man mit Stehbolzen arbeitet, sollte man auch gleich eine Vorgehensweise für den Umgang mit Problemfällen planen, die sich zum Beispiel dann ergeben, wenn es um rundgedrehte Schrauben oder abgerissene Bolzen geht. Hierzu macht es Sinn, einen sogenannten Ausdrehsatz als Werkzeug zu nutzen. Das Werkzeug greift oft über Klemm- oder Zickzackprofile.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.