Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stehhilfewaage

  Stehhilfewaage  (4 Angebote unter 27.976.064 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stehhilfewaage“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stehhilfewaage"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Stehhilfe-Waage MTA 400K-1M, Wägebereich 300 kg; 400 kg, Ablesbarkeit 0,1 kg; 0, (3 Angebote) 
Eichklasse III (Eichung optional); Medizinzulassung nach 93/42/EWG; Ideal für Pflegeheime, Stationen für Geriatrie, Innere Medizin u.v.m.; Die stabile Haltekonstruktion ermöglicht gebrechlichen und...
Kern
MTA 400K-1M
ab € 1.577,85*
pro Paket
 
 Stück
seca 223 Messstab für Stehhilfewaage seca 645 (1 Angebot) 
Teleskopmessstab für Stehhilfewaage von 6 - 230 cm
Seca
2231717994
ab € 457,34*
pro Stück
 
 Stück
seca 645 Stehhilfewaage, Eichklasse III, inclusive Eichkosten (1 Angebot) 
funkfähige multifunktionale Stehhilfewaage, Tragkraft 300 kg, Teilung in 100 g Schritten bis zu 200 kg größer als in 200 g Schritten, schwenkbares Display, BMI, Pre-TARA, HOLD und Dämpfung, Messwer...
Seca
6457021003
ab € 2.468,53*
pro Stück
 
 Stück
seca 645 Große Stehhilfewaage zum multifunktionalen Einsatz mit fester Reling, hoher Tragkraft und BMI-Funktion, bis 300 kg (1 Angebot) 
seca 645 Große Stehhilfewaage zum multifunktionalen Einsatz mit fester Reling, hoher Tragkraft und BMI-Funktion, bis 300 kg
Seca
6457021
ab € 1.440,32*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Stehhilfewaage
^

Die Stehhilfewaage für eine sichere Diagnostik

Eine Stehhilfewaage kommt vorwiegend bei der Diagnostik im medizinischen Bereich zum Einsatz und zählt zum unverzichtbaren Pflege- und Krankenhausbedarf. Die Stehhilfewaage unterscheidet sich von herkömmlichen Waagen durch einen Rahmen in Griffhöhe, der es möglich macht, sich beim Wiegevorgang festzuhalten und somit  Standsicherheit verleiht. Diese Spezialwaage eignet sich somit vor allem für ältere oder gebrechliche Personen, die mitunter Einschränkungen beim Stehen oder Gehen haben. Auch im Reha-Bereich kommt diese Waage oft zum Einsatz.

Die Beschaffenheit

Durch die Griffleiste, die vorn und seitlich angebracht ist, wird das Stehen auf der Waage unterstützt. Die Haltegriffe und Bügel sind meist ergonomisch geformt, der Boden der Waage besteht oft aus einer besonders großen Trittfläche, die idealerweise aus rutschfesten Kunststoff gefertigt ist. Soll neben dem Körpergewicht auch die Körpergröße ermittelt werden, kann die Waage um einen passenden Teleskop-Messtab, der die Körperhöhe misst, erweitert werden.

Die Bedieneinheit

Herzstück der Waage ist eine moderne Digitalanzeige, mit welcher unterschiedliche Daten dargestellt und ausgewertet werden. Über das Display lassen sich verschiedene Menüs anwählen und die einzelnen Daten gut und exakt ablesen. Der Computer in der Steuereinheit ermöglicht bei einigen Modellen nicht nur die Anzeige des Gewichts, sondern ebenso auch die Darstellung anderer Daten wie des BMI-Wertes, des Fettgehaltes und hält darüber hinaus verschiedene Menüs für spezielle Messungen bereit, durch die eine Erfolgskontrolle noch einfacher fällt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.