Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STM32F030 4-Kanal-Relais-Modul V1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30400358
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     M121-V11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
STM32F030 4-Kanal-Relais-Modul V1.1
STM32F030 4-Kanal-Relais-Modul V1.1, Typ=M121-V11, Breite=54 mm, Gewicht=33 g, Höhe=13 mm, Länge=54 mm, Programmspeicher=8 kB, Speichergrösse=32 kB, Versorgungsspannung max.=24 V, Versorgungsspannung min.=5 V, Inhalt=4-Channel Relay Module for M5Stack, 5x 2-Pin Terminals, 10x Jumpers, Instruction Sheet, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stack, Produktart=Relaismodul, Schnittstellen=I²C, Speicher-Typ=Flash RAM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
58 g
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8543709099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.