Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: strommessgerät conrad voltcraft
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Strommessgerät

  Strommessgerät  (2.139 Angebote unter 30.872.135 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Strommessgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Digitales Amperemeter Selec MA12-CE (1 Angebot) 
Amperemeter für 1-/2-Leitersysteme digital Messbereich: 50 mA...5 A Stromwandler Primärseite progr. bis 4.000 A LED-Anzeige (4-stellig/rot) True RMS-Messung Versorgungsspannung: 240 V AC ± 20 % Abm...
selec
MA12-CE
€ 17,16*
pro Stück
 
 Stück
M5Stack
U086
€ 23,03*
pro Stück
 
 Stück
HOBUT D72SD Amperemeter 0/100A For 100/5A CT AC Dreheisen, 72mm x 72mm T. 38.5mm, 0/100A For 100/5A CT / Klasse 1,5 (1 Angebot) 
Anzeigewert max. = 0/100A For 100/5A CT Stromart = AC Messwerk = Dreheisen Ausschnitt-Höhe = 72mm Ausschnitt-Breite = 72mm Tiefe = 38.5mm Genauigkeit = Klasse 1,5 Temperatur min. = -25°C Temperatur...
Hobut
D72SD5A/0-100A
€ 35,87*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Amperemeter Selec MA201-230V-CE (1 Angebot) 
Amperemeter mit Balkenanzeige 1-phasig digital Messbereich: 50 mA...5 A Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A True RMS Messung LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbel...
selec
MA201-230V-CE
€ 35,87*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Amperemeter 5A AC Dreheisen, 68mm x 68mm T. 36.5mm, 0 → 5A / ±1,5 % (1 Angebot) 
Anzeigewert max. = 5A Stromart = AC Messwerk = Dreheisen Ausschnitt-Höhe = 68mm Ausschnitt-Breite = 68mm Tiefe = 36.5mm Genauigkeit = ±1,5 % Temperatur min. = -25°C Temperatur max. = +50°C Messbere...
RS Pro
9010343
€ 27,41*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Amperemeter Selec MA2301-230V-CE (2 Angebote) 
Amperemeter mit Balkenanzeige 3-phasig digital Messbereich: 50 mA...5 A Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A True RMS Messung LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbel...
selec
MA2301-230V-CE
€ 42,51*
pro Stück
 
 Stück
Digitales Amperemeter Selec MA501-CU (1 Angebot) 
Amperemeter mit Balkenanzeige 1-phasig digital Messbereich: 50 mA...5 A Stromwandler Primärseite programmierbar bis 5.000 A True RMS Messung LCD-Anzeige (4-stellig)/Balkenanzeige mit Hintergrundbel...
selec
MA501-CU
€ 30,23*
pro Stück
 
 Stück
LED-Präsentationskoffer inkl.Strommessgerät 30322 (5 Angebote) 
LED-Präsentationskoffer inkl.Strommessgerät 30322
Scharnberger + Hasenbein
30322
€ 570,20*
pro Stück
 
 Stück
Equus 842052 Kfz Einbauinstrument Amperemeter Messbereich -50 - +50 A Standart Gelb, Rot, Grün 52 mm (3 Angebote) 
Equus 842052 Kfz Einbauinstrument Amperemeter Messbereich -50 - +50 A Standart Gelb,Rot,Grün 52 mm Amperemeter Dezentes Design Dieses Instrument dient Ihnen als Lade-Kontrolle und erinnert Sie an e...
Equus Products
842052
€ 37,78*
pro Stück
 
 Stück
Amperemeter für TI 100/200/300/400A 10/20/30/40A (1 Angebot) 
Abbildung kann abweichen. Ampermeter, LED2472TTI400, ELC Features * Anzeige : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen * Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz * Die Massen von Messeingang ...
ELC
LED2472T TI400
€ 80,97*
pro Stück
 
 Stück
Amperemeter PCE-GPA 50 bis 2000 A / TRMS Messung von PCE Instruments (4 Angebote) 
Stromzange PCE-GPA 50 Die Stromzange PCE-GPA 50 wird verwendet, um Strom von 1- bzw. 3-phasigen Verbrauchern zu messen. Diese Stromzange zeichnet sich besonders durch Ihren Messbereich bis 2000 A a...
PCE Instruments
PCE-GPA 50
€ 711,95*
pro Stück
 
 Stück
Fluke
3362352
€ 1.075,75*
pro Stück
 
 Stück
Primera-Line Energiemessgerät / Strommessgerät zur Berechnung des Energieverbrauchs und der Energiekosten (Energiekostengerät/Stromzähler Steckdose mit 2 individuell einstellbar... (16 Angebote) 
Mit Hilfe vom Primera-Line Energiemessgerät mit erhöhtem Berührungsschutz kann Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und die Leistung gemessen werden. Sowohl der gesamte Energieverbrauch, als ...
Brennenstuhl
1506600
€ 14,2632*
pro Stück
 
 Stück
ALLNET Kabel / Adapter USB-Gadget Blau (4 Angebote) 
USB Powermeter misst 3..8V und 0..3A. 4 Stellige Anzeige - Messbare Spannung 3-8 Volt, 0-3 Ampere - Messtoleranz 1 % - Misst den Stromverbrauch angeschlossener USB Geräte Mit unserem USB-Powermeter...
ALLNET
ALL-USB-PM1
€ 6,26*
pro Stück
 
 Stück
Murata Power Solutions Digitales Strommessgerät, 53.8mm x 22.3mm T. 21.88mm / ±1 % (2 Angebote) 
Ausschnitt-Höhe = 22.3mm Ausschnitt-Breite = 53.8mm Tiefe = 21.88mm Genauigkeit = ±1 % Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +60°C Stromschleifenmessgerät DMS-30LCD-4/20S - 4-20mA, LCD, 10,2mm Ze...
Murata
DMS-30LCDA-4/20S-C
€ 87,75*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   143   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Strommessgerät
^

Amperemeter in analoger und digitaler Form

Amperemeter zählen zu den wichtigsten Messinstrumenten im Elektrik- und Elektronikhandwerk, denn sie messen den grundlegenden Faktor in elektrischen Installationen und Geräten, den Stromfluss. Die Suche nach einer Störungsursache ist heutzutage ohne ein Amperemeter nicht mehr denkbar, da sich kleine Fehler mit Hilfe des Messgeräts leicht diagnostizieren lassen und größere Probleme leicht lokalisiert werden können. Das Amperemeter gibt die Stärke des durch eine Leitung fließenden Stroms an. Um diese messen zu können, muss der Strom durch das Gerät hindurchfließen. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, Strom führende Leitung zu trennen und beidseitig an das Messgerät anzuschließen.

Amperemeter mit analoger Technik

Analoge Amperemeter gibt es bereits seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts, denn der französische Physiker André-Marie Ampère verwendete ein derartiges Gerät bereits für seine Untersuchungen im Rahmen der Magnetfeldmessung und nannte es Galvanometer. So bezeichnet man noch sehr sensible Strommessgeräte, die besonders geringe Stromstärken messen können. Analoge Amperemeter sind abhängig davon, ob sie zur Messung von Gleichstrom oder Wechselstrom dienen, unterschiedlich aufgebaut.
Geräte mit Drehspulmesswerk haben einen geringen Eigenverbrauch an Strom und zeigen daher zuverlässigere Werte an. Das Amperemeter mit Drehspulmesswerk dient zur Messung der Stromstärke von Gleichstrom. Auch für die Messung von Wechselstrom lässt sich ein Drehspulmesswerk einsetzen, wenn dabei ein Gleichrichter zwischengeschaltet wird. Umrechnung und höherer Eigenverbrauch führen jedoch zu leichten Ungenauigkeiten. Zur Messung hoher Stromstärken ist zudem ein parallel geschalteter Shunt als spezieller Messwiderstand erforderlich. Amperemeter mit Drehmagnettechnik dienen ausschließlich zur Messung der Stromstärke des Gleichstroms.
Analoge Strommessgeräte mit einem Dreheisenmesswerk eignen sich zur Messung von Gleichstrom und Wechselstrom. Diese Geräte haben den Vorteil, dass sie auch hohe Stromstärken ohne zusätzlichen Shunt messen können. Historische Hitzdrahtmesswerke, die zur Messung der Stromstärke die Ausdehnung eines Drahts unter Stromdurchfluss verwendeten, werden mittlerweile nicht mehr hergestellt.

Digitale und elektronische Amperemeter

Moderne Amperemeter sind mit digitaler Technik und einer sehr genauen Elektronik ausgestattet. Sie verfügen bereits über integrierte Shunts und erlauben komfortable und multifunktionale Messungen, ohne dass dabei eine Umschaltung oder Unterbrechung der Stromverbindung erforderlich ist. Die digitale Technik bringt es aufgrund eines geringen Eigenverbrauchs mit sich, dass die Messgeräte genaue Ergebnisse liefern und sich dank der übersichtlichen Anzeige leicht ablesen lassen. Die Stromzange ist eine besondere Form des Amperemeters und zeigt genauere Messe-Ergebnisse. Sie bietet gegenüber herkömmlichen Messgeräten den Vorteil, dass die zu messende Leitung nicht getrennt werden muss. Stromzangen erlauben die Messung von Gleichstrom und Wechselstrom sowie anderer Werte. So geben moderne Stromzangen auch die Spannungsstärke und den Widerstand an.

Mobile Amperemeter und Einbaugeräte

Elektriker und Elektroniker verwenden bei ihrer Arbeit auf Baustellen und in der Elektrowerkstatt mobile Amperemeter. Die Geräte sind häufig bereits als multiple Messgeräte ausgelegt und können daher neben der Stromstärke auch andere wichtige Werte ermitteln. Anders als die ersten Amperemeter, die im letzten Jahrhundert verwendet wurden, sind moderne Geräte klein und handlich, so dass sie in jeder Werkzeugtasche Platz finden. In Maschinen und größeren Schaltungen werden Amperemeter auch fest installiert, so dass jederzeit die Stromstärke überprüft werden kann, ohne dass dazu die Stromzufuhr des eigentlichen Verbrauchers unterbrochen werden muss. Zum Einbau verwendet man vorwiegend Dreheisenamperemeter sowie digitale Messgeräte.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.