Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Stuhlkissen

  Stuhlkissen  (116 Angebote unter 28.797.479 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stuhlkissen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stuhlkissen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stuhlkissen
^

Das Stuhlkissen als Dekoelemente und Polsterung für harte Sitzflächen

Sitzkissen haben die Aufgabe, das Sitzen oder Hocken auf harten Flächen zu erleichtern. Je nach Einsatzzweck sind diese Kissen unterschiedlich gestaltet. Während Garten-Sitzkissen an die Form von Gartenmöbeln und Sessel-Sitzkissen an die Form von Sesseln angepasst sind, eignen sich Stuhlkissen besonders, um harte Stuhlflächen abzupolstern. Sie erlauben auch auf harten Kunststoff- sowie Stühlen aus Naturmaterialien wie Holz eine bequeme Lagerung während des Sitzens. Die Vielfalt der Stuhlkissen in ihren Formen, Designs und Strukturen ermöglicht parallel die farbliche und stilistische Abstimmung auf anderweitige Einrichtungsgegenstände, sodass die Stuhlkissen sich sowohl im gastronomischen Bereich, als auch in der Hotelausstattung anbieten. Auch ein Wartezimmerstuhl ohne spezielle Polsterung kann mit den Stuhlkissen bequem ausgestattet werden.

Modelle und spezielle Ausführungen von Stuhlkissen

Das Sortiment der Stuhlkissen bietet Modelle, die sich mit unterschiedlichen Farbvariationen zur Verwendung auf modernen und stapelbaren Aluminiumstühlen eignen, die quadratische Sitzfläche der Kissen passt sich den Stühlen hervorragend an. Daneben können Ausführungen, die sich vor allem für Hochlehner eignen, neben dem Gesäßbereich auch die Rückenpartie angenehm polstern. Die flauschige Füllung mit silikonisierten Polyester-Hohlfasern gewährleistet, dass keine unangenehmen Druckstellen auf der Haut entstehen, das Verrutschen wird mittels Haltebändern sowohl an der Sitzfläche, als auch an dem Rückenteil ausgeschlossen. Für den Außenbereich können Stuhlkissen verwendet werden, die mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet sind, sodass die Wetterfestigkeit sowie Lichtechtheit des Polyestermaterials den lang anhaltenden Einsatz im Outdoor-Bereich garantieren.

Sonderausführungen für gesundheitliche Vorbelastungen und zur Entspannung

Neben der eigentlichen Funktion der Polsterung sind auch Stuhlkissen erhältlich, die sich bei medizinisch-indizierten oder im Rahmen von physiotherapeutischen Maßnahmen und für orthopädische Zielsetzungen verwenden lassen. Hervorzuheben sind solche Kissen als Auflagen, die über den Komfort hinaus auch eine umfassende Massagefunktion integrieren, sodass bei Muskelverspannungen, Müdigkeit und Schmerzzuständen die Rückenmuskeln inkl. der umgebenden Muskelpartien und der häufig überlastete Nackenbereich auf wohltuende Weise entlastet werden. Die Intensität der Massagen kann mittels Einstellungen individuell geregelt werden, um nötigenfalls auch tiefer in das Muskelgewebe vorzudringen, um akute Verspannungen sanft zu lösen. Diese Stuhlkissen lassen sich ebenfalls mit weiteren Lagerungskissen aus dem Bereich Pflegebedarf, Sanitätshausartikel kombinieren, damit rehabilitierende Maßnahmen erfolgreich verlaufen. Zur Dekubitusprophylaxe und für die Entlastung des Gesäßbereichs eignen sich Ringkissen als Lagerungshilfe neben weiteren Sitzkissen als medizinisch verordnete Stuhlkissen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.