GastroMax Suppenkelle, schwarz Material: PA, Maße (B)95 x (T)90 x (H)285 mm, bis zu 260 Grad hitzebeständig, spülmaschinenfest, komfortabler Griff mit integrierter Daumenstütze (6913-1) Die Abbildu...
Suppenkelle Gentle; 31.5x3.5 cm (LxB); schwarz Suppenkelle aus hochwertigem Polyamid. Ideal geeignet für den Einsatz in beschichtetem Kochgeschirr. Hitzebeständig bis max. 210 °C. Spülmaschinengeei...
GastroMax Schöpflöffel BIO, holzfarbiger Griff Maße: (B)90 x (T)115 x (H)390 mm, Material: PE aus Zucker- rohr und Holzfasern/Edelstahl, spülmaschinenfest (7219-90) Die Abbildung bezieht sich auf e...
GastroMax Suppenkelle BIO, holzfarbiger Griff Maße: (B)90 x (T)100 x (H)375 mm, Material: PE aus Zucker- rohr und Holzfasern/Edelstahl, spülmaschinenfest (7213-90) Die Abbildung bezieht sich auf ei...
Schöpflöffel 32 cm Ein schlichter Schöpflöffel, der in keiner Küche fehlen darf. Der Löffel ist aus Kunststoff und schont dadurch Pfannen und Töpfe aus denen damit geschöpft wird. Der Schöpflöffel ...
Schöpfkelle SNOW, Länge: 30 cm, Farbe: weiß, aus hochwertigem PBT- sowie SAN- Kunststoff, bruchunempfindlich spülmaschinengeeignet und hygienisch. Dauerhaft hitzebeständig bis 100°C, kurzfristig bi...
Ergänzend zum blauen Farbton haben diese Probenehmer einen speziellen Zusatzstoff im Material, der sie in Metalldetektoren oder per Röntgenstrahlen sichtbar macht. Diese Produkte können somit, obwo...
Mit dem elektrischen Suppentopf entscheiden Sie sich für ein Gerät, das durch seine großzügige Kapazität und leistungsstarke Funktionalität überzeugt. Egal ob für den Einsatz in professionellen Küc...
Der Probenehmer aus Green PE wird in unserem Reinraum Klasse 7 (10.000) produziert und für den Einweg-Bedarf einzeln verpackt. Der Bio-Kunststoff Green PE erfüllt alle zur Probenahme perfekt geeign...
Der blaue Farbton kommt in natürlicher Form in Lebensmitteln nicht vor. Deswegen werden die blauen Produkte, oder Teile davon, falls sie einmal in die Produktion geraten sollten, bei der visuellen ...
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es mögl...
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es mögl...