| |
|
| Artikel-Nr.: C3058-24291 Herst.-Nr.: 24291 EAN/GTIN: 4008033242912 |
| |
|
| | |
| Schöpflöffel 32 cm Ein schlichter Schöpflöffel, der in keiner Küche fehlen darf. Der Löffel ist aus Kunststoff und schont dadurch Pfannen und Töpfe aus denen damit geschöpft wird. Der Schöpflöffel aus festem Kunststoff ist mit seinen 32 cm perfekt zum Abschöpfen verschiedenster Soßen geeignet. Er ist hitzebständig bi 220 Grad und mit einer Stoppfunktion am Griff ausgestattet, welche die Verwendung erleichtern soll. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Maße: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppenkelle, Suppenschöpfer, Suppenschöpflöffel, schöpfkelle kunststoff, schöpfkelle, Löffel, Suppe, Gastrolöffel, Schöpfer, Küchenhelfer, Anrichten, Küche |
| | |
| |