Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei h...
High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktio...
Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinf...
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität. Das hochauflösende VGA-Kabel (20 Meter) MXTMMHQ20M wurde zur Bereitstellung höchstmöglicher Videoqualität über VGA entw...
S-VGA Kabel Stecker/Stecker beige mit doppelt abgeschirmten Leitungen, für eine optimale Bildqualität. Komplett belegtes Kabel (ohne Pin 9). S-VGA Kabel, beige 15pol HD Stecker an 15pol HD Stecker ...
Mit Ferritkernen an beiden Enden. - Vergossene Hauben für bestmögliche Zugentlastung. - 3 x Koaxleitungen für RGB-Signal und 7 x AWG28 Signaladern. - Selektiv geschirmte Koaxialadern für die HF-Sig...
Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines VGA-Monitors an eine Grafikkarte 3 Koaxleitungen für die RGB- Signale und 7 AWG 28 Adern Mit zusätzlich 2 Ferritkernen, die die Störsicherheit steigern Ste...
Produktmerkmale: - Hochwertiges Multicoax-Monitorkabel mit 15 verbundenen Drähten - Kompatibel mit dem DCC2B-Standard (Plug & Play) - Pin 9 liefert eine Spannung von 5 V, was für einige Videoprojek...