Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 20m VGA M/M VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 20m VGA M/M VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
LogiLink 20m VGA M/M VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
LogiLink 20m VGA M/M VGA-Kabel VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12305992
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CV0018
EAN/GTIN:
     4260113562994
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Zertifizierung
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 20m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CV0017
ab € 10,86*
Sonstiges
LogiLink
CV0016
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.