| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-520SVJBR 2525M 11 Herst.-Nr.: SVJBR2525M11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CoroTurn® 107 Schaftwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -metric: 25 x 25 Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Einstellwinkel(KAPR): 93 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 50 deg Funktionsbreite(WF): 32 mm Funktionshöhe(HF): 25 mm Funktionslänge(LF): 150 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -3 deg HerstArtNr: SVJBR 2525M 11 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 21.2 mm Schaftbreite(B): 25 mm Schafthöhe(H): 25 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -metric: 25 x 25 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: VBMT 110204/ VCMT 110204 Maximale Kraglänge OH: 21.2 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Rectangular shank -metric: 25 x 25 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Rectangular shank -metric: 25 x 25 | Drehmoment(TQ): | 0.9 Nm | Einstellwinkel(KAPR): | 93 deg | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | 50 deg | Funktionsbreite(WF): | 32 mm | Funktionshöhe(HF): | 25 mm | Funktionslänge(LF): | 150 mm | Hauptschneidenwinkel(PSIR): | -3 deg | HerstArtNr: | SVJBR 2525M 11 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 14000 | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge OH: | 21.2 mm | Maximale Kraglänge(OHX): | 21.2 mm | Schaftbreite(B): | 25 mm | Schafthöhe(H): | 25 mm | Schneidrichtung(HAND): | R | Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: | VBMT 110204/ VCMT 110204 | Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: | VBMT 110204/ VCMT 110204 | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |