SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Geber absolut 20bit (12bit Multiturn) mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65 ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N mit Haltebremse Schutzart ...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit glatte Welle Toleranz N ohne Halte- bremse Schutzart IP65 ...
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,1 kW, NN=3000 U/min M0=0,32 Nm, MN=0,32 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart ...
SIMOTICS S-1FL6 Versorgungsspan 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achs- höhe 20 mm Absolutwertgeber Single-Turn 21 Bit mit Passfede Toleranz N mit Haltebremse Schutzart IP65 mit...