Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Schrittmotor
>
Artikel
SIMOTICS S-1FL6 LI, 1AC/3AC 230V, 0,16 Nm, 3000 1/min
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-1FL60222AF211AA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL60222AF211AA1
EAN/GTIN:
4042948670750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
SIMOTICS S-1FL6 Betriebsspannung 230 V 3 AC PN=0,05 kW, NN=3000 U/min M0=0,16 Nm, MN=0,16 Nm Achshöhe 20 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. mit Passfeder Toleranz N ohne Haltebremse Schutzart IP65 mit Dichtungsring kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V90 Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI ist in Verbindung mit dem Servoantrieb SINAMICS V90 für einfache und höhere dynamische Anwendungen geeignet. Der Motor kann mit dem Umrichter SINAMICS V90 und der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik kombiniert werden, um ein leistungsstarkes Servosystem mit hoher Funktionalität zu schaffen. Das Ergebnis ist ein durchgängiges Antriebssystem. Überall wo hochdynamische und exakte Bewegungsabläufe gefordert werden, ist ein Antriebssystem aus SIMOTICS S-1FL6 und SINAMICS V90 die erste Wahl. Anwender profitieren von hoher Dynamik, Präzision und Kompaktheit. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 ist ein permanenterregter Synchronmotor und für den Betrieb ohne externe Kühlung ausgelegt. Die Wärme wird über die Motoroberfläche abgeleitet. Dank des Steckers mit Schnellverschluss sind die Motoren schnell und einfach einzubauen. Der Servomotor mit hoher Dynamik und geringem Trägheitsmoment (LI-Motor) ist in vier Achshöhen und mit Bremsleistungen von 0,05 kW bis 2,00 kW erhältlich. Der Motor hat standardmäßig die Schutzart IP65 und eine Selbstkühlung. Er deckt einen Bemessungsdrehmomentbereich von 0,16 Nm bis 6,37 Nm und Bemessungsdrehzahlen ab 3.000 U/min ab. Optional kann der Motor außerdem mit einem Inkrementalgeber TTL 2500 ppr ausgestattet werden. Der Servomotor SIMOTICS S-1FL6 LI kann dank verschiedener Optionen wie Stecker, Geber und zusätzliches Zubehör gezielt an kundenspezifische Anforderungen angepasst werden. SIMOTICS - Dynamisch und präzise.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
... >
Siemens
>
Tor-, Rollladenantriebe/Pumpen/Ventilatoren
>
Elektromotor
Weitere Suchbegriffe:
Synchronmotor
,
schrittmotor 230v
,
schrittmotor
,
servomotor siemens
,
Siemens
,
1FL6
,
Antriebstechnik
,
Sinamics
,
Sinamics V
,
Sinamics V90
,
Umrichter
,
Servoumrichter
,
Simotics
,
Servomotor S-1FL6
,
Motion-Connect 300 Verbindungstechnik
,
Antriebssystem
,
Energieumwandlung
,
AC/DC-Wandler
,
IEC 81346-2
,
permanenterregter Synchronmotor
,
Stecker mit Schnellverschluss
,
Bemessungsdrehzahl
,
Bemessungsdrehmoment
,
LI-Motor
,
niedrige Trägheit
,
hochdynamische Performance
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,64*
€ 241,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,69*
€ 228,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,57*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,76*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 2,8-4A, N-ausl. 52A
Siemens
3RV20111EA10
ab € 32,76*
Zubehör
Leistungsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,57*
Zubehör
Netzfilter, 1AC 200-240 V, 18,0 A
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,74*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 6 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3801
ab € 2,30*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,73*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,43*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FB101UA2
ab € 255,85*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,10 kW, IP20 / UL open type, FSA
Siemens
6SL32105FB101UF2
ab € 328,44*
Zubehör
Singalstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen