Die elegante Einzeltürstationen sind zuverlässig und lassen sich an der Wand montieren (Aufputzmontage). Jedes Panel sorgt für eine perfekte Videobild- und Tonübertragung . Zusätzlich unterstützt d...
Entravox Türstation mit Lautsprecher. Für TwinBus Türsprechanlagen. Robustes Metallgehäuse - vandalismusgeschützt. Anschluss über nur 2 Adern inkl. Beleuchtung. Beleuchtung über LEDs. 1 beleuchtete...
AP-Türstation 12Taster,2-reih.,EV1 TAP-12/2 EV1TAP-12/2 Aussenstation für Türlautsprecher 12/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus ei...
AP-Türstation 12Taster, 3-reih.,ws TAP-12/3RAL9016TAP-12/3 Aussenstation für Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend au...
Ruftaster für Türstationen TERRANEO Maße Breite: 75 mm; Höhe 20 mm; Tiefe: 20 mm Farbe: schwarz, Breite: 90 mm, Ausführung: sprechen/klingeln, Höhe: 22 mm, Tiefe: 15 mm, Anzahl der Ruf-/Klingeltast...
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden. Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten u...
Türstation AP 3fachAnthrazitMerkmale: Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Im Design des Schalterprogramms Gira TX_4...
Lieferumfang:Stromversorgung - Zubehör:Steckernetzteil 15 V DC / 1 A (ST-1000) oder Hutschienen-Netzteil 15 Volt / 2 A DC Klingeltrafo (DT-2000) Kabel nicht im Lieferumfang enthalten: Sie benötigen...
Das Edelstahl-Türsprechsystem von Auerswald setzt neue Designakzente an Ihrer Tür. Großflächige Taster mit integrierter, Strom sparender LED-Beleuchtung führen den Besucher sicher zum gewünschten Z...
Die elegante Einzeltürstationen sind zuverlässig und lassen sich an der Wand montieren (Aufputzmontage). Jedes Panel sorgt für eine perfekte Videobild- und Tonübertragung . 2 Megapixel Kamera 90° B...