| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2102587-BP Herst.-Nr.: TC-8410348 EAN/GTIN: 4053199950188 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS T1810O091 LED-Sortiment Neutralweiß Rund 3 mm 9000 mcd 25 ° 25 St.
LED-Set mit Kabeln
LEDs mit 30 cm Kabel
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Technische Daten: Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 20 mA · Farb-Temperatur: 4000 - 4500 K · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Herstellerfarbe: Neutralweiß · Lichtstärke I(V): 9000 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Technologie (LEDs): InGaAIP · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Litzenlänge: 30 cm
Lieferumfang: 25 LEDs 12 V/DC 3 mm Neutral-Weiß
Hinweis: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 St. | Herstellerfarbe: | Neutralweiß | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | weiß | Gehäuseart (LEDs): | 3 mm | Linsentyp (Details): | Rund | Ausführung (LEDs): | Klar | Nicht gefärbt | Technologie (LEDs): | InGaAIP | Lichtstärke I(V): | 9000 mcd | Abstrahlwinkel: | 25 ° | Betriebsspannung: | 12 V/DC | Farb-Temperatur: | 4000 - 4500 K | Betriebsstrom: | 20 mA | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +85 °C | Temperatur (min.): | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,09* | € 15,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,51* | € 15,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,52* | € 33,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4204* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|