Tablet Halter universell mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc. Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss. Drehbare Halterung mit gepolst...
Universell passend für 7,9" bis 10,1" Tablets Abschließbare Halterung, Basisplatte fest zu montieren, zum Schutz vor Diebstahl Neigbar um +/- 90° und 360° drehbares Tablet für optimale Ausrichtung ...
Zusammenklappbarer Tablet-Ständer Rutschfeste Silikonpads schützen die Oberläche vor Kratzern und Schrammen Kabelmanagement für Ordnung und Übersicht Leichte Aluminiumkonstruktion für ein schlankes...
Die InLine® Tablet Halterung mit Standfuß ist das ideale Zubehör für anspruchsvolle Anwendungssituationen. Dank der massiven 4,9kg schweren und 32x32cm großen Bodenplatte hat diese Tablet Halterung...
Tablet Halter universell 7"-10.1" mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc. Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss. Drehbare Halterung mi...
Der InLine® Tablet Halter mit Tischklemme ist das ideale Zubehör zum Arbeiten am Schreibtisch. Der Tablet Halter ist mit einem zweiteiligen Arm ausgestattet und bietet eine Arbeitshöhe von bis zu 5...
Tablet Halter universell mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc. Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss. Drehbare Halterung mit gepolst...
Universal Tablet Halterung, universell geeignet für mobile Geräte mit 4,7"-12,9" Display In Breite 128mm-224mm verstellbarer Halter passend auf verschiedene Gerätegrößen Doppelte Schwenkarme für Fl...
Die InLine® Tablet Tischhalterung mit Standfuß ist der ideale Begleiter für Tablet-Nutzer. Mit den variablen Klemmen passt sie zu Tablets von 4,7" bis 12,9". Der Betrachtungswinkel kann individuell...