Tablet Halter universell mit Diebstahlschutz, ideal für Präsentationen, Messen, Ladenlokal etc. Diebstahlschutz: Abschließbare Halterung mit Sicherheits-Kabelschloss. Drehbare Halterung mit gepolst...
Wandhalter für Tablets im Format 7"-13". 360° drehbar, mit Diebstahlsicherung. • Tablet Wandhalterung für 7-13 Zoll Tablets • 360° drehbar dadurch variable Nutzung im Hoch- und Querformat (Rastpunk...
Verbessere dein Erlebnis mit dem Laptop-Ständer mit unserer integrierten 7-in-1-Dockingstation, die die USB-C-Fähigkeiten deines Geräts erweitert. Der Ständer bietet eine verstellbare Höhe und eine...
UP Tablet Stand - Lesen, schreiben, präsentieren in Bestform. Die digitale Arbeitsplatzhilfe für alle gängigen Tablets oder Smartphones bis zu einer Tiefe von 10 mm. Ob Hoch- oder Querformat, der e...
Renkforce PAD-V1 Tablet-Ständer Universal 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10") renkforce PAD-V1 Tablet-Ständer 12,7 cm (5") - 25,4 cm (10") Für Tablets, Smartphones und eBook Reader Leicht, kompakt zusamme...
NOVUS POS TabletFix XL, universeller Tablethalter für die Nutzung von verschiedenen Tablets bis ca. 12,9 Zoll. Passend zum VESA-Standard 100x100 und connect Aufnahme. Aus gepulvertem Stahlblech.
FLEXMOBI III - Das perfekte Smartphone-Gadget! Die Handyhalterung FLEXMOBI III zeichnet sich durch ihre hohe Flexibilität aus. Mittels großzügiger Verstellmöglichkeiten lässt sich der Handyständer ...
Verwackelte Videos: ein absolutes No-Go! Aber wie konnen Sie Ihr Smartphone oder Tablet sicher auf einem Stativ fixieren? Ganz einfach mit unserer universellen Klemmhalterung. Zusatzlich lasst sich...
Tabletständer smart-Line, innovativ und ergonomisch. Die perfekte Organisation für Ihr Tablet - verleiht Ihrem Schreibtisch einen eleganten und modernen Look. Praktisch: Für alle gängigen Tablets g...
Die Tablet PC-Halterung für eine sichere Befestigung des Tablet-PCs
Tablet PC-Halterungen werden überall dort benötigt, wo der Tablet PC fest montiert werden soll. Sie sind daher in verschiedensten Ausführungen erhältlich und bieten unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten:
Saugnapf (für den Einsatz an der Windschutzscheibe im Kfz oder sonstigen glatten Flächen);
Kopfstützenhalterung im Kfz;
mit Standfuß zur stationären Nutzung des Tablet PC auf dem Schreibtisch;
mit Befestigungsplatte zur Wandmontage.
Die Tablet-PCs werden dabei in eine Halteschale eingesetzt, die durch variabel einstellbare Bügel für den PC einen festen Sitz gestattet. Die Halteschalen sind entweder aus Kunststoff oder Metall gefertigt und dementsprechend stabil. Sie können meist Tablet PCs in einer Größe zwischen ca. 18 cm bis 28,5 cm aufweisen und werden mit Schrauben oder Klemmen eingestellt. Dabei wird der Tablet PC fixiert und kann horizontal oder vertikal betrieben werden. Bei Tablet PC-Halterungen, die stationär auf dem Schreibtisch genutzt werden können, werden die PCs angewinkelt aufgestellt. Diese Halterungen verfügen nicht nur über einen in definierten Grenzen im Winkel verstellbaren Rahmen, sondern besitzen auch in aller Regel noch Stifthalterungen für den Tablet PC Pen. Sie sind entsprechend stabil ausgeführt und daher in aller Regel aus Aluminium oder verchromtem Edelstahl gefertigt.
Wandhalterungen verfügen zudem meist über eine massive Befestigungsplatte zur Wandmontage, die mit VESA-konformen Bohrungen zur einfachen Verschraubung ausgestattet sind. Der Haltearm für den Tablet PC ist meist drehbar ausgeführt und kann im vertikalen Winkel variiert werden, so dass der PC selbst unter ungünstigen räumlichen Bedingungen sicher befestigt werden kann. Die Wandhalterungen sind meist aus einbrennlackiertem Stahl gefertigt und können daher auch größere und damit schwerere Tablet PCs aufnehmen.
Bei Tablet PC-Halterungen für den Einsatz im Kfz sind die Montagekits so ausgelegt, dass beim Entfernen keinerlei Reste zurückbleiben. Auch an weichen Gegenständen wie Kopfstützen lassen sich die Halterungen daher ohne Klebstoffe sicher befestigen und ohne die Nutzung der Kopfstütze zu beeinträchtigen. Die Anschlüsse am Tablet PC werden dabei nicht verdeckt, so dass zusätzliche Komponenten wie Kopfhörer oder USB-Sticks auch bei einem in der Halterung sitzenden Tablet PC problemlos angeschlossen werden können.