Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tauchkühler

  Tauchkühler  (19 Angebote unter 30.864.833 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tauchkühler“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tauchkühler"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
FT200 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650820
€ 2.674,51*
pro Stück
 
 Stück
FT400 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650840
€ 3.942,62*
pro Stück
 
 Stück
FT402 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650842
€ 4.520,31*
pro Stück
 
 Stück
FT900 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650890
€ 8.210,36*
pro Stück
 
 Stück
FT902 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650892
€ 8.211,91*
pro Stück
 
 Stück
FT903 FT Eintauchkühler (2 Angebote) 
JULABO Eintauchkühler werden vorwiegend zur Gegenkühlung in Verbindung mit Wärmethermostaten bzw. zum raschen Abkühlen von Flüssigkeiten auf tiefe Temperaturwerte eingesetzt. Ein weiterer Vorteil d...
Julabo Labortechnik
9650893
€ 8.396,78*
pro Stück
 
 Stück
A5B / A10B Erweiterungs Brücke für Liftplatte oder Eintauchkühler, Edelstahl (1 Angebot) 
A10B/S30 Erweiterungsbrücke für Liftplatte oder Eintauchkühler, Edelstahl
Thermo Electron LED
1600036
€ 158,29*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC100-F, - 100 bis + 40 °C, mit flexiblem Verdampfer (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC100-F mit flexiblem Verdampfer Temp.bereich: -100 - 40°C, Abm.: 295 x 500 x 570 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3005.0045.99
€ 7.622,43*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC100E, - 100 bis + 40 °C, mit Temperaturregelung (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC100E mit Temperaturregelung Temp.bereich: -100 - 40°C, Abm.: 295 x 500 x 570 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3005.0044.99
€ 8.379,48*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC100E-F, - 100 bis + 40 °C, mit Temperaturregelung, mit flexible (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC100E-F mit Temperaturregelung und flexiblem Verdampfer Temp.bereich: -100 - 40°C, Abm.: 295 x 500 x 570 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3005.0046.99
€ 8.330,88*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC45, - 45 bis + 100 °C (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC45 Temp.bereich: -45 - 100°C, Abm.: 190 x 295 x 360 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3003.0001.99
€ 2.880,75*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC45-F, - 45 bis + 100 °C, mit flexiblem Verdampfer (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC45-F mit flexiblem Verdampfer Temp.bereich: -45 - 100°C, Abm.: 190 x 295 x 360 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3003.0003.99
€ 2.898,93*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC45E, - 45 bis + 100 °C, mit Temperaturregelung (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC45E mit Temperaturregelung Temp.bereich: -45 - 100°C, Abm.: 190 x 295 x 360 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3003.0002.99
€ 3.389,18*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC45E-F, - 45 bis + 100 °C, mit Temperaturregelung, mit flexiblem (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC45E-F mit Temperaturregelung und flexiblem Verdampfer Temp.bereich: -45 - 100°C, Abm.: 190 x 295 x 360 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3003.0004.99
€ 3.401,21*
pro Stück
 
 Stück
Eintauchkühler TC50, - 50 bis + 50 °C (1 Angebot) 
Eintauchkühler TC50 Temp.bereich: -50 - 50°C, Abm.: 260 x 330 x 415 mm
Peter Huber Kältemaschinenbau SE
3004.0001.99
€ 4.476,32*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tauchkühler
^

Mit dem Tauchkühler professionell und flexibel kühlen

Tauchkühler setzen Sie zum Kühlen stehender Flüssigkeiten ein. Im Gegensatz zum Durchflusskühler muss das zu kühlende Medium nicht in Bewegung sein. Eine typische Anwendung im Laborumfeld ist das Abführen von Reaktionswärme. Die Kühlleistung der Geräte hängt vom Gerätetyp und Umgebungsfaktoren ab. Neben Tauchkühlern für den Einsatz im Labor erhalten Sie auch große Geräte, beispielsweise für den Einsatz in der Landwirtschaft.

Die Leistung und erreichbare Mindesttemperatur

Die Leistung der Tauchkühler und die erreichbare Mindesttemperatur hängen vom Gerätemodell und der Kühlgefäßisolierung ebenso ab wie von Menge, Art und Viskosität der zu kühlenden Flüssigkeit. Weiteren Einfluss nimmt die Umgebungstemperatur. Die Temperaturkonstanz in der zu kühlenden Masse ist typbedingt bei diesen Kühlern weniger günstig. Zur Optimierung der Temperaturkonstanz kann oft ein Rührer eingesetzt werden.

Separater Kühlbad-Behälter nötig

Tauchkühler bestehen aus einem Kühlelement, der Kühlspirale und einem Kompressor. Je nach Ausstattung kommen eine Steuerung und Anzeigeelemente hinzu. Ein Behälter für das zu kühlende Medium gehört in der Regel nicht zum Lieferumfang. Für möglichst tiefe Temperaturen ist ein isoliertes Bad, zum Beispiel ein Derwar, empfehlenswert.

Alternative Kühlverfahren

Alternativen zum Tauchkühler sind bei vielen Anwendungen die Leitungswasserkühlung und die Durchflusskühlung. Die Leitungswasserkühlung ist dabei nur bedingt steuerungsfähig, da die Temperatur des Leitungswassers Einfluss auf die Kühlleistung nimmt. Zudem gilt die Kühlung mittels Leitungswasser als wenig ökologisch. Der Durchflusskühler verlangt komplexere Aufbauten und ist aufwändiger bei der Reinigung. Für tiefe Temperaturen ist eine entsprechend hohe Leistung der Geräte in Hinsicht auf die Kühlung und Durchflussgeschwindigkeit nötig. Typische Anwendung für die Durchflusskühlung ist die Gegenkühlung von Einhänge- und Wärmethermostaten.

Tipps zur Wahl des Tauchkühlers

  • Je nach Gerätemodell sind Mindesttiefen für das Bad nötig. Prüfen Sie die technischen Daten des Kühlers vor dem Kauf und stimmen Sie diese mit Ihrer Ausrüstung ab. Erwerben Sie alternativ passendes Zubehör gleich mit, so vermeiden Sie unnötige Standzeiten des Kühlers aufgrund fehlender Ausrüstungsteile. Benötigen Sie eine hohe Flexibilität, achten Sie auf eine Kühlschlange, die biegsam ist und sich so der Badform anpassen lässt.
  • Die Modelle verfügen über unterschiedliche Merkmale bei der Ausstattung. Benötigen Sie für Ihre Anwendungen eine eigene Regelung oder eine Temperaturanzeige, prüfen Sie die Ausstattung des gewünschten Gerätes.
  • Bedenken Sie bei der Leistung, dass diese vom Medium im Kühlbad, der Umgebungstemperatur und der Geräteleistung abhängt. Dies gilt besonders für die erreichbare Mindesttemperatur.
  • Prüfen Sie die Alternativen. Für bestimmte Anwendungen ist ein Durchflusskühler eine gute Alternative zum Tauchkühler.
  • Beachten Sie, dass Tauchkühler ohne zusätzlichen Rührer über eine vergleichsweise schlechte Temperaturkonstanz verfügen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.