Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Teleskop-Deckenstütze

  Teleskop-Deckenstütze  (6 Angebote unter 28.797.435 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Teleskop-Deckenstütze“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Teleskop-Deckenstütze"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Bessey STE90 Deckenstütze Tragkraft (max.): 350 kg (14 Angebote) 
Bessey STE90 Deckenstütze Tragkraft (max.): 350 kg Deckenstütze und Montagestütze STE mit Pumpgriff Stabile Stahlkonstruktion Große Auflageplatten Stufenlos schwenkbare Kontaktflächen Bis zu maxima...
BESSEY Tool
STE90
ab € 28,95*
pro Stück
 
 Stück
Stanley by Black und Decker Deckenstütze Tragkraft (max.): 13 kg (STHT1-05932) (8 Angebote) 
Übersicht Einhand-Deckenstuettze, 114-289,5cm Ausstattung: Extrem beanspruchbare und standfeste Aluminiumkonstruktion Justierbarer Stab von 114 cm bis 289,5 cm Gipskartonplatten werden durch Klemmm...
Stanley
STHT1-05932
ab € 29,44*
pro Stück
 
 Stück
BESSEY ST290 Trockenbauwerkzeuge Trockenbau-Halterung (36 Angebote) 
Flexibel im Einsatz Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z.B.von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stüt...
BESSEY Tool
ST290
ab € 26,39*
pro Stück
 
 Stück
BESSEY Tool
STE250
ab € 33,45*
pro Stück
 
 Stück
BESSEY Tool
STE300
ab € 35,73*
pro Stück
 
 Stück
BESSEY Tool
STE370
ab € 38,25*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Teleskop-Deckenstütze
^

Mit der Teleskop-Deckenstütze Decken und Wände wirksam stützen

Unter Trockenbau versteht man die Herstellung raumabgrenzender, nicht tragfähiger Bauteile, die durch das Verbinden industrieller Halbzeuge entstehen. Man rechnet den Trockenbau zum Ausbau eines Hauses hinzu, wobei nicht feuchte Baustoffe wie Beton, Mörtel, Lehm oder Putz ausgelassen werden. Zudem stellt der Trockenbau als Montagebauweise zugleich eine Leichtbauweise dar. Die Verbindung der Bauteile erfolgt weitgehend über Schrauben oder Stecken. Um die Konstruktion zu erstellen benötigt man für Decken eine Teleskop-Deckenstütze. Diese gibt es als Klemmstütze oder auch als Einhandstütze.

Wofür man Teleskop-Deckenstützen benötigt

Im Trockenbau werden diese Stützen benötigt, wenn man Deckenverkleidungen unterschiedlichster Art als plane, gegliederte, gewölbte, fugenlose oder elementierte Flächen oder abgehängt erstellen will. Hierbei kommen als Materialien Metall, Dekorplatten, Kassetten, Raster, Gitter, Waben, Lamellen oder Paneelen zum Zuge. Zudem gibt es Decken als Sonderausführungen wie Akustik-, Licht-, Lüftungs- und Klimadecken. Die Bekleidung die an die Konstruktion geheftet werden, bestehen aus Glas, Fiber- oder Calciumsilikat, Perliten, Mineralfaser, Kunststoff, Metall, Holzwerkstoffen, Gipsfaser oder Gipskarton.

Die Längenverstellung

Einige Teleskop-Deckenstützen sind mit einem patentierten schnellen Vorschub ausgestattet und können mit einem Knopfdruck auf die erforderliche Länge gebracht werden. Andere Teleskop-Deckenstützen bestehen aus zwei Platten, welche durch ein Aluminiumrohr verbunden sind, und über einen Hebel einhändig höhenverstellbar sind. Die Längen variieren für kleinere Stützen zwischen ca. 115 und 290 Zentimeter, bei den mittleren Größen ca. 115 bis 309 Zentimeter und bei den größeren Ausführungen zwischen ca. 155 und 310 Zentimeter.

Die Belastbarkeit

Die Belastbarkeit der Stützen ist meist von dem Material der Verbindungstange abhängig: bei Stahl erreicht man ca. 70 kg, bei Aluminium ca. 30 kg an Belastbarkeit. Es gibt jedoch auch diesbezüglich Zwischengrößen. Man beachte, dass stabilere Teleskop-Deckenstützen ein höheres Eigengewicht besitzen.

Die Mechanik

Bei manchen Stützen sind zwei Kugelgelenke am oberen und unteren Ende einer Stahlstange enthalten, über die Stand- und Trägerplatte befestigt sind, und erlauben eine Verwendung der Teleskop-Deckenstützen an Dachschrägen, denn die Platten können im Winkel verstellt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.