| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613766806 Herst.-Nr.: 3766806 EAN/GTIN: 4044475296199 |
| | |
|
| | |
| - Für Spielplätze, Parks und Innenstadt-Bereiche geeignet
- Geringer Platzbedarf
- Wartungsarm und langlebig
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Playparc Teller-Karussell "Luupz 2": fördert spielerisch Koordination, Motorik und GleichgewichtssinnDas Playparc Teller-Karussell "Luupz 2" bietet einen hohen Aufforderungscharakter. Es animiert Kinder dazu, sich spielerisch zu bewegen und ihre Koordination, Motorik und den Gleichgewichtssinn zu trainieren. Das Teller-Karussell ist kindgerecht konstruiert und fügt sich dank seines eleganten Designs harmonisch in jede Umgebung ein. Zudem ist es mit einem wartungsfreien, vollverkapselten Stahl-Kugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer gewährleistet. Produktdetails:- Betonbedarf: ca. 0,125 m³
- Alter: Ab 3 Jahren
- Rollstuhl geeignet : Nein
- Untergrund : Beton/Stein; Bitumgebundener Boden
- Norm: DIN EN 1176
- Einsatzbereich: Öffentlicher Spielplatz; Schule; Kindergarten
- Fallschutz: 9,60 m²
- Sicherheitsbereich : ø 3,49 m
- Aufstellmaße (LxBxH) : 46x46x43 cm
- Max. Fallhöhe : 43 cm
- Material Gestell: Edelstahl
- Material Bodenfläche: Ethylen-Propylen-Dien (EPDM)
- Gewicht: 31 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehkarussell, Spielplatzkarussell, für, Kinder, Balancieren, aus, Edelstahl, Schule, wartungsarm, Teller-Karussell, Teller |
| | |
| |