Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Tellerfeder

  Tellerfeder  (2.612 Angebote unter 30.849.457 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tellerfeder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tellerfeder"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Soennecken Versandtasche 2093 C5 90g mF hk hf weiß 500 St./P 495221-YY (8 Angebote) 
Soennecken Versandtasche 2093 C5 90g mF hk hf weiß 500 St./Pack. Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Fenster 90g/m² mit Haftklebung Papier weiß 500 St./Pack.
Soennecken
2093
€ 0,03222*
pro Stück
 
 Stück
61210012 Tellerfedern FA Baugröße 0 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210012
€ 7,54*
pro Stück
 
 Stück
61210602 Tellerfedern FA Baugröße 6 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210602
€ 41,19*
pro Stück
 
 Stück
DIN 2093 FSt. 16 x 8,2 x 0,9 Reihe A S (8 Angebote) 
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 16 x 8,2x0,9 VE=S (200 Stück)
Reyher
020930000160809
€ 0,0444*
pro Stück
 
 Stück
501DIN2093 40X20,4X2 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 40x20,4x2,0 (8 Angebote) 
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 40 x20,4x2,0 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 40.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.40 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche:...
k.A.
DIN2093 40X20,4X2
€ 0,3085*
pro Stück
 
 Stück
DIN 2093 Tellerfedern FSt DIN EN 16983 20x10,2x1,10mm (3 Angebote) 
DIN 2093; Tellerfedern FSt DIN EN 16983; 20x10,2x1,10mm; 100 Stück
k.A.
€ 0,0406*
pro Stück
 
 Stück
Tellerfeder DIN 2093 8x 4,2x0,3 1.4310/1.4568 200 Stück (8 Angebote) 
DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,3 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 02093.960 · Länge: 4,2mm ·...
k.A.
002093960000080403
€ 0,01357*
pro Stück
 
 Stück
61210002 Tellerfedern FA Baugröße 00 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210002
€ 4,86*
pro Stück
 
 Stück
DIN 2093 FSt. 20 x 10,2 x 0,5 Reihe C S (8 Angebote) 
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x0,5 VE=S (200 Stück)
Reyher
020930000201005
€ 0,0292*
pro Stück
 
 Stück
61210102 Tellerfedern FA Baugröße 01 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210102
€ 10,52*
pro Stück
 
 Stück
DIN 2093 FSt. 8 x 4,2 x 0,4 Reihe A S (7 Angebote) 
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 8 x 4,2x0,4 VE=S (200 Stück)
Reyher
020930000080404
€ 0,01104*
pro Stück
 
 Stück
61210112 Tellerfedern FA Baugröße 1 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210112
€ 12,86*
pro Stück
 
 Stück
61210202 Tellerfedern FA Baugröße 2 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210202
€ 15,40*
pro Stück
 
 Stück
61210302 Tellerfedern FA Baugröße 3 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210302
€ 16,97*
pro Stück
 
 Stück
61210402 Tellerfedern FA Baugröße 4 (1 Angebot) 
Material: Federstahl. Rutschnaben FA und Rutschkupplungen RNR werden standardmäßig mit einer Tellerfeder ausgeliefert. Durch Montage einer zweiten Tellerfeder kann der Drehmomentbereich verdoppelt ...
Mädler
61210402
€ 26,65*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   175   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tellerfeder
^

Tellerfeder als Spezialisten unter den Federn

In der Technik sind Tellerfedern die absoluten Spezialisten unter den Federn. Sie sehen unscheinbar aus, sind flach und geben unter axialer Belastung nach. Nach der Belastung gehen diese Bauteile wieder in den ursprünglichen Zustand zurück. Fachlich gesagt: Die Tellerfeder verhält sich elastisch zurückstellend. Deshalb sind Tellerfedern bestens geeignet für kleine und große Federkräfte bei minimalen Federwegen und geringen Bauraumverhältnisse.

Tellerfedern gibt es mit Außendurchmesser 6,0 mm bis sogar 800 mm.
Für Spezialanwendungen lassen sich auf Basis der genormten Ausführung die unterschiedlichsten Ausführungen herstellen.

Einsatzfall

Der Einsatzbereich ist recht vielfältig. Man findet die Federn bei:
Die Federn werden überall eingesetzt, wo auf optimalen Raum große Kräfte sicher abgefangen werden müssen. In der Automobilindustrie werden sogar spezielle Tellerfeder bei Kupplungen verwendet.

Federtypen

Federn und Scheiben werden allgemein nach ihrer inneren Belastung unterteilt.
Die Tellerfeder gehört in die Gruppe der Biegefeder – es sind sozusagen scheibenförmige Biegefedern. Die Tellerfeder besteht aus einer kegelförmigen Ringschale, die in Achsrichtung belastbar ist. Sie kann ruhend, als auch schwingend beansprucht werden. Belastet wird die Tellerfeder über den unteren Außenrand und den oberen Innenrand.

Norm DIN 2093

Tellerfedern sind nach DIN 2093 festgelegt. Hier wird unterschieden zwischen Reihe A und B. Die technischen Daten kann man anhand dem Norm-Datenblatt sowie in einem Tabellenbuch für Metall ermitteln. Grundsätzlich sind Tellerfedern bezüglich der Tellerdicke nach in 3 Gruppen unterteilt:
  • Gruppe 1: < 1,25mm. Herstellung ist gestanzt und kaltgeformt wie Gruppe 2.
  • Gruppe 2: 1,25 bis 6mm.
  • Gruppe 3: > 6+ bis 14mm. Diese Tellerfedern haben vorgesehene Auflageflächen.
Ferner lassen sich Tellerfedern je nach gewünschter Kennlinie beschaffen.
Dies ist im Punkt "Federkennlinie" kurz erörtert.

Bestellangabe

Benannt wird die Tellerfeder folgendermaßen "Tellerfeder DIN 2093 - A 18 GR 1"
  • A bedeutet "Reihe A"
  • Außendurchmesser 18 mm
  • mit Innendurchmesser 9,2 mm
  • Die Tellerdicke beträgt 1mm
  • Die angespannte Höhe, also die Bauhöhe, beträgt 1,4 mm
  • Der Federweg beträgt 0,3mm
  • Die Federkraft 1250 N. D.h. ca. 127 Kg Gewichtskraft.
  • GR 1 bedeutet Gruppe 1 mit Tellerdicke bis 1,25mm.

Federkennline

Die Federkennlinie (Kraft-Weg-Diagramm) einer Tellerfeder zeigt 3 Arten von Kennlinien:
  • Reihe A ist nahezu linear
  • Reihe B ist leicht degressiv
  • Reihe C ist degressiv
  • Die unterschiedlichen Kennlinien ergeben sich durch geringere Tellerdicken von A nach C.
Zudem ergeben sich auch unterschiedliche Federkräfte und Federwege, die die Hersteller gemäß der Norm 2093 einhalten.
Z.B. hat eine 18er Tellerfeder diese Werte:
  • Reihe A: 1250 N und 0,3mm Federweg
  • Reihe B: 566 N und 0,38mm Federweg

Material

Angeboten werden Tellerfedern üblicherweise in Stahl nach DIN 17221 oder 17222. In korrosionsbeständiger Ausführung meist phophatiert und geölt. Aber andere Materialien bieten die Hersteller ebenso an. Für Standardanwendungen genügen die Materialien Ck 67 oder 50CrV4 nach DIN 2093. Standardkorrosionsschutz ist zinkphosphatiert und geölt.

Leitfaden zum Bestimmen der Tellerfeder

Um eine Tellerfeder zu bestimmen und werden diese relevanten Informationen benötigt:
  • Der verfügbare Einbauraum: Lassen sich die Tellerfedern einbauen?
  • Die Belastung statisch / dynamisch
  • Die gewünschte Federcharakteristik gemäß der Gruppenanordnung.
  • Die Lastwechselzahl
  • Die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Korrosionsschutz)
  • Das Material (wie Antimagnetismus)
  • Welche unterschiedlichen Einfederungen sind notwendig?
  • Die Lebensdauerabschätzung?
  • Kann die Berechnung auf dem Online-Programm des Herstellers getätigt werden?

Federcharakteristik

Meistens werden Tellerfedern in geschichteten Anordnungen zusammengestellt, da eine einzelne nicht ausreicht.
Unterschieden wird hier zwischen:
  • Federpaket. Gleichsinnig geschichtet. Die Federkennlinie wird bei gleichen Federweg steiler.
  • Federsäule. Gegensinnig geschichtet. Die Federkennlinie wird bei gleichen Federweg flacher.

Einbautipp

Um eingebaute Teile gegen Rutschen zu verhindern, sollten Tellerfedern unter Vorlast von ca. 15 % der Federkraft eingebaut werden.
Um die Reibung bei Federpakten und Federsäulen möglich gering zu halten, können diese Richtlinien beachtet werden:
  • Schmierung zwischen den Tellerfedern. Fett vorsehen!
  • Möglichst kleine Länge der geschichteten Pakete oder Säulen vorsehen.
  • Möglichst große Tellerfederaußendurchmesser wählen.
 

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.