Sensorausgang: Digital Ansprechzeit, rF: 6 s Versorgungsspannung, min.: 2.3 V Ansprechzeit, Temperatur: 20 s Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der P...
Beschreibung Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen,...
Zubehörtyp = Tauchhülse Zur Verwendung mit = Temperatursensor Thermometerschutzrohr der Serie E37xxx von ifm electronic. Thermozellen von ifm electronic eignen sich für alle Temperaturfühler mit ei...
SICK - Temperatursensoren, TBT, Messbereich: –50 °C +250 °C, Genauigkeit des Messelements: Klasse A nach IEC 60751, Genauigkeit des Messelements: Ansprechzeit t50: = 5,8 s, Ansprechzeit t90: = 15,5...
Für die häufigsten Anwendungen der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik konzipiert wird der Pronem midi Temperatur- und Luftfeuchtemessumformer in Klima- und Lüftungssteuerungen, Wohn- und Büroräu...
Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 5.5 V MSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Pins: 8 Pin(s) SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung, min.: 2.7 V RoHS konform: Ja
Beschreibung Um den verschiedenen Umgebungs- und Temperaturbedingungen gerecht zu werden, stehen verschiedenste Temperaturfühler zur Auswahl: biegbar, mit Klettverschluss oder Magnet zu befestigen,...