![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktionen | ![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Cluster |
|
Übersicht | "Temperguß Winkel"Überbegriffe |
Anzeige |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Anzahl Angebote |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Artikelmerkmale |
![☐](/design/mercateo/checkbox_unchecked.jpg) | Vergleichspreis |
|
| ![](/p.gif) | Artikelübersicht | ![](/p.gif) | | |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Temperguß Winkel | | ![](/p.gif) | Das Temperguss Winkelstück und Bögen für die Rohrverbindung
Die Winkelstücke aus Temperguss führen die Rohrinstallation in eine definierte Richtung weiter. Die meisten Fittings dieser Kategorie sind im 90°-Winkel gebogen. Die Temperguss Winkelstücke zeigen umfangreiche Beständigkeiten bis in hohe Druckbereiche.
Temperguss Winkelstücke im Detail
Die Temperguss Winkelstücke und Bögen sind Verbindungselemente für Installationen in Rohrsystem. Sie bieten zwei Anschlüsse für die Aufnahme eines Rohres oder Gerätes sowie die Kopplung an eine Armatur. Die Winkelstücke leiten das eingehende Rohr in einem definierten Winkel weiter. Diese Funktion bewirkt einen Richtungswechsel in der Installation. Das besondere Temperguss-Fitting
- führt die Leitung an einem Hindernis vorbei oder
- zu einem Gerät hin.
Neben diesen typischen Einsatzmöglichkeiten, bieten die Temperguss Winkelstücke weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Rohrinstallation. Im Bereich der Fittings sind diese Verbinder die einzigen Bauteile mit zwei Anschlüssen und veränderter Leitungsführung. Jedes Temperguss Winkelstück ist durch seine technischen Daten definiert:
Gewindedurchmesser und technische Daten
Der Gewindedurchmesser ist die Anschlussgröße des Fittings. Die beiden Öffnungen können in ihrer Größe übereinstimmen oder sich voneinander unterscheiden. Bei der Auswahl sollten die Gewindedurchmesser des Rohres und des Fittings abgestimmt werden um eine dichte Verbindung zu erhalten. Das Leitungssystem und das Leitungsmedium geben die benötigten technischen Daten des Fittings vor:
- Gewindeform,
- Eignung für Druck und Temperatur und
- Beständigkeiten.
Die Gewindeform orientiert sich an der Verbindung mit dem Rohr. Typische Variante sind kurze, lange oder zylindrische Gewinde. Jedes Temperguss Winkelstück ist für einen definierten Druck- und Temperaturbereich geeignet, der in der Anwendung nicht überschritten werden sollte. Die Beständigkeiten des Fittings orientieren sich an den Einflüssen aus dem Betriebsmedium und der Umgebung.
Einsatzmöglichkeiten des Temperguss Winkelstückes
Die Winkelstücke bestehen aus einem robusten und langlebigen Werkstoff. Der Temperguss zeichnet sich durch eine hohe Druckeignung und eine zuverlässige Dichtheit bei hohen Temperaturen aus. Die verzinkte Variante ist regelhaft für Trinkwasserleitungen zugelassen. Das Temperguss Winkelstück eignet sich für Installationen in der Haustechnik, im Sanitärbereich, Gasleitungen und weitere industrielle Rohrsysteme.
|
|
| ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) |