Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kgw isotherm temperierbecher
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Temperierbecher

  Temperierbecher  (11 Angebote unter 28.098.612 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Temperierbecher“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Temperierbecher"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Doppelwandiges Becherglas 600 ml, DWB 600 (1 Angebot) 
Das doppelwandige Becherglas DWB 600 verfügt über ein Füllvolumen von 600 ml. Es kann an eine externe Kühl- oder Heizquelle angeschlossen werden und eignet sich daher für die Temperierung der Probe...
IKA-Werke
20024575
ab € 557,10*
pro Paket
 
 Stück
Temperiergefäß für ViscoClock plus DURAN®-Glas | Typ: ViscoClock plus VZ 6574 (2 Angebote) 
Temperiergefäß für ViscoClock plus, DURAN®-Glas Zur Temperierung der Proben im Viskosimeter, als Alternative zu einem speziellen Durchsicht-Badthermostaten. ViscoClock plus wird über Schlauchleitun...
SI Analytics
285424400
ab € 812,05*
pro Paket
 
 Stück
Temperierbecher 250ml DURAN 110 x 55 mm (Höhe x Innen-Ø) (1 Angebot) 
Temperierbecher, Typ T DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Schlaucholiven (A.D. 12 mm). Max. Kühlmitteldruck: 0,5 bar, max. E...
KGW-Isotherm
1351
ab € 89,97*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher aus Glas, 2000ml (1 Angebot) 
Temperierbecher 2 L, 225x112mm DURAN
Karlsruher Glastechnisches
T2000/1353
ab € 223,22*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher 2000 ml Duran (1 Angebot) 
Temperierbecher, Typ T DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Schlaucholiven (A.D. 12 mm). Max. Kühlmitteldruck: 0,5 bar, max. E...
KGW-Isotherm
1353
ab € 240,61*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher aus Glas, 250ml (1 Angebot) 
Temperierbecher 250ml, 110x55mm DURAN
Karlsruher Glastechnisches
T250/1351
ab € 83,53*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher mit PTFE-Oliven Typ T-GL | Inhalt ml: 250 (1 Angebot) 
Temperierbecher mit PTFE-Oliven, Typ T-GL DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Glasgewinde GL14 mit Schraubkappen und PTFE-Oli...
KGW-Isotherm
1355
ab € 99,31*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher aus Glas, 600ml (1 Angebot) 
Temperierbecher 600ml, 135x77mm DURAN
Karlsruher Glastechnisches
T600/1352
ab € 107,88*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher 600 ml Inhalt innen Höhe ca. 135 mm außen (1 Angebot) 
Temperierbecher, Typ T DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Schlaucholiven (A.D. 12 mm). Max. Kühlmitteldruck: 0,5 bar, max. E...
KGW-Isotherm
1352
ab € 103,98*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher Typ T-GL 2000 2000 ml GL18 DURAN 225x112mm (1 Angebot) 
Temperierbecher mit PTFE-Oliven, Typ T-GL DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Glasgewinde GL14 mit Schraubkappen und PTFE-Oli...
KGW-Isotherm
1357
ab € 252,60*
pro Stück
 
 Stück
Temperierbecher Typ T-GL 600 600 ml GL14 DURAN 135x77mm (1 Angebot) 
Temperierbecher mit PTFE-Oliven, Typ T-GL DURAN®. Zum Temperieren von Flüssigkeiten, Doppelwandige Hülle für Temperiermediumkreislauf. Anschluss über Glasgewinde GL14 mit Schraubkappen und PTFE-Oli...
KGW-Isotherm
1356
ab € 127,30*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Temperierbecher
^

Der Temperierbecher - Flüssigkeiten erwärmen oder abkühlen

Mit dem zylindrischen Temperierbecher kann man Flüssigkeiten erwärmen oder abkühlen, indem ein Temperiermedium durch die doppelwandige Hülle geleitet wird. Der Temperierbecher besteht aus einem Glas in einem Glas, wobei die oberen Ränder verbunden sind und eine Ab- und Zuleitung des Mediums nur über spezielle Anschlüsse wie etwa Glasoliven oder Oliven aus PTFE (Polytetrafluorethylen) möglich ist.

Wo werden Temperierbecher verwendet?

Temperierbecher gehören zum unabdingbaren Laborbedarf und werden in der Labortechnik, Medizintechnik, der Chemie oder auch Biotechnologie genutzt.

Im Umgang mit dem Temperierbecher gültige Sicherheitshinweise beachten

Wer mit dem Temperierbecher arbeitet, sollte eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, denn das Temperiermedium wird unter Druck durch die doppelte Gefäßwand geleitet. Der vom Hersteller angegebene Maximaldruck von meist 0,5 bar sollte keinesfalls überschritten werden, um Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen findet man in den Richtlinien für Labore der Berufsgenossenschaften, in betriebsinternen Richtlinien und den Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit heißen Flüssigkeiten.

Standardgrößen in den Volumina und Außendurchmessern

Temperierbecher gibt es als Laborbecher in den Standardgrößen mit einem Fassungsvolumen von 250, 600, 1.000 oder 2.000 ml, wobei der kleinste Becher einen Außendurchmesser von sieben Zentimetern und der größte Becher von 13 Zentimetern besitzt. Die Höhe variiert folglich auch, wobei kleine Temperierbecher etwa 14 Zentimeter und die größten Becher ca. 28 Zentimeter hoch sind.

Das Material der Temperierbecher

Die Laborbecher bestehen aus Borosilikatglas, womit man Flüssigkeiten auf bis zu 120 Grad erwärmen kann. Das transparente Material erlaubt das Ablesen von Füllständen, wenn eine Graduierung vorhanden ist. Will man dagegen mit einer Spindel die Dichte einer Flüssigkeit bei einer gewissen Temperatur messen, sollte man auf eine Messskala am Becher besser verzichten, um einen ungestörten Blick auf die Spindel zu haben.

Das Gewicht dieser Laborbecher sollte man nicht unterschätzen

Da der Temperierbecher ein doppelwandiger Glasbecher ist, kommen schon kleine Gefäße leicht auf ein Eigengewicht von 1,5 kg und die Behälter mit zwei Litern Fassungsvermögen schon auf ca. 4,5 Kg. Der Arbeitstisch muss daher entsprechend stabil und wärmeresistent sein und auch vor der Wärme geschützt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.