Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Thermotransfer-Faxgerät

  Thermotransfer-Faxgerät  (8 Angebote unter 27.801.430 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Thermotransfer-Faxgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau (25 Angebote) 
Das kompakte Laserfax FAX-2840 arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps. Der automatische Vorlageneinzug fasst bis zu 30 Blatt. Mit dem Timer können bis zu 50 Aufträge programm...
Brother
FAX-2840
ab € 224,68*
pro Stück
 
 Stück
Brother Laserfaxgerät FAX-2940 (29 Angebote) 
Brother FAX-2940 Kompakt, vielseitig und benutzerfreundlich: Das FAX-2940 ist das perfekte Allround-Talent für den Arbeitsplatz. Das FAX-2940 ist mit einer Reihe intelligenter Lösungen ausgestattet...
Brother
FAX2940G1
ab € 273,35*
pro Stück
 
 Stück
Brother Laserfaxgerät FAX-2845 (18 Angebote) 
Kompaktes Laserfax für den Arbeitsplatz FAX-2845 mit integriertem Telefon Engine Übertragungsgeschwindigkeit: 33.600 bps Ziel-/Kurzwahlspeicher: 22/200 Faxabruf (Polling): Aktiv, Passiv, Geschützt ...
Brother
FAX2845G1
ab € 268,65*
pro Stück
 
 Stück
FAX PWB - 091N80393 - Xerox (1 Angebot) 
FAX PWB
Xerox
091N80393
ab € 83,55*
pro Stück
 
 Stück
FAX REMOVAL KIT - 606N00063 - Xerox (1 Angebot) 
FAX REMOVAL KIT
Xerox
606N00063
ab € 30,44*
pro Stück
 
 Stück
FAX CARD - 091N80392 - Xerox (1 Angebot) 
FAX CARD
Xerox
091N80392
ab € 109,06*
pro Stück
 
 Stück
PWB ASY FAX-SUB - 960K77548 - Xerox (1 Angebot) 
PWB ASY FAX-SUB
Xerox
960K77548
ab € 409,16*
pro Stück
 
 Stück
Kyocera FAX System (U) (1 Angebot) 
Kyocera FAX System (U)
Kyocera
1505JR3NL0
ab € 355,77*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Thermotransfer-Faxgerät
^

Thermotransferfaxgerät: Optimal für das Heimbüro geeignet

Speziell für das kleine Büro oder den Heimarbeitsplatz mit geringem Faxaufkommen eignen sich Thermotransferfaxgeräte. Die Geräte bieten nahezu die gleiche Funktionsvielfalt wie klassische Faxgeräte oder Multifunktionsgeräte, benötigen dabei aber aufgrund ihrer speziellen Drucktechnologie deutlich weniger Platz.

Technische Merkmale

Thermotransferfaxgeräte sind in aller Regel als Kombigeräte konzipiert, bei denen neben der Faxfunktion auch ein Telefon für analoge Leitungen integriert ist. Das Faxgerät besitzt dabei zusätzlich noch eine Kopierfunktion. Eine Faxweiche zum automatischen Umschalten zwischen Telefon- und Faxbetrieb ist in alle Geräte serienmäßig eingebaut. Die platzsparenden Geräte übertragen Telefaxe mit einer Geschwindigkeit von 9600 Baud pro Sekunde (bps) und bieten einen Einzelblatteinzug von zwischen zehn und 100 Blatt. Eine Wahlwiederholung, Kurzwahlspeicher für mehr als 100 Teilnehmer sowie zeitversetztes Senden und eine Rundsendeoption gehören ebenso zum Funktionsumfang wie eine Fax-Weiterleitung, bei deren Aktivierung eingehende Telefaxe an ein anderes Faxgerät weitergereicht werden können. Manche Thermotransferfaxgeräte bieten zudem die Option der Fax-Fernwiedergabe: Hierbei wird das entfernte Faxgerät angerufen und sendet dann nach entsprechender Aktivierung eingegangene und gespeicherte Telefaxe an ein anderes Faxgerät, wo sie ausgegeben werden können. Somit können Sie, falls Sie nicht an Ihrem heimischen Faxgerät zugegen sind, trotzdem von einem anderen Faxgerät aus ihre Telefaxe empfangen. Die eingebauten Sende- und Empfangsspeicher sind dabei so großzügig ausgelegt, dass sie auch komplexe Faxe in größerer Zahl speichern können. Moderne Thermotransferfaxgeräte bieten zudem eine integrierte Anruferkennung für mehrere Nummern mit Rückrufmöglichkeit.

Das Display

Durch ein kleines, in der Regel ein- oder zweizeiliges Display versorgen Thermotransferfaxgeräte den Anwender mit allen nötigen Informationen. Eine Tastatur dient der Steuerung der Geräte. Dabei werden nicht nur Ziffern von Rufnummern über die Tastatur eingegeben, sondern die einzelnen Funktionen der Geräte können über entsprechende Menüs angewählt werden. Dazu stehen einige Sondertasten zur Verfügung. Um getätigte individuelle Einstellungen wie auch den Faxversand vor Modifikationen durch Unbefugte zu schützen, ist bei vielen Thermotransferfaxgeräten eine PIN-Sperre integriert, die das Tastenfeld erst nach Eingabe der korrekten PIN-Nummer freigibt. Diese lässt sich selbstverständlich frei vom Anwender definieren und bei Bedarf jederzeit modifizieren.

Druckwerk

Bei Thermotransferfaxgeräten dient eine thermosensitive, entsprechend beschichtete Thermotransferrolle als Druckmedium. Die Farbe wird mithilfe einer Farbfolie auf das Papier aufgetragen. Weitere Verbrauchsmaterialien fallen bei Thermotransferfaxgeräten nicht an. Aufgrund der Papierrolle und des damit fehlenden Schachtes für Einzelblätter sind die Geräte sehr kompakt gebaut und finden auf faktisch jedem Schreibtisch noch ein Plätzchen. Mit dem Thermotransferdruckverfahren können in aller Regel maximal 64 Graustufen bei Auflösungen von bis zu 200x200 dpi dargestellt werden, so dass auch einfache Zeichungen und Grafiken auf einem Thermotransferfaxgerät brauchbar wiedergegeben werden können. Die Kopierfunktion der Geräte beinhaltet bei hochwertigen Modellen zusätzlich eine Zoomfunktion, mit der Vorlagenteile oder auch ganze Vorlagen verkleinert oder vergrößert werden können bei einer Kopie. Die maximale Arbeitsgröße ist bei Thermotransferfaxgeräten auf DIN A4 beschränkt. Eine automatische Schnittfunktion mithilfe eines integrierten Papiermessers schneidet den bedruckten Papierteil am Ende eines Kopier- oder Faxvorgangs von der Rolle ab, so dass kein manuelles Trennen des Papiers mehr von der Medienrolle nötig ist. Wie „große“ Faxgeräte auch besitzen Thermotransferfaxmodelle eine Journal- und Berichtsfunktion, die es ermöglicht, Angaben zu gesendeten und empfangenen Telefaxen mitsamt Datum, Uhrzeit und Rufnummern in einer Liste auszugeben oder direkt nach dem Sende- und Empfangsvorgang einen entsprechenden Bericht auszudrucken.

Sonderausstattungen

Besonders hochwertige Thermotransferfaxgeräte weisen als Sonderausstattungen zusätzlich zum herkömmlichen Funktionsumfang die Option auf, das Gerät per USB-Anschluss mit einem Personal Computer zu verbinden. Damit können Daten mit dem PC ausgetauscht werden. Außerdem können über entsprechende Software auch unterschiedliche Klingelmelodien gespeichert werden. Einige Thermotransferfaxgeräte weisen zudem RJ45-Anschlüsse auf und können damit in ein EDV-Netzwerk integriert werden. Mit Ihnen wird es möglich, Voice und Fax over IP zu nutzen und somit im Vergleich zu den herkömmlichen dedizierten Kommunikationsleitungen erhebliche Kosten einzusparen. Eine Funktion zum Senden und Empfangen von SMS über das Thermotransferfaxgerät rundet das Angebot ab.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.