Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tiegelzange

  Tiegelzange  (128 Angebote unter 30.848.477 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tiegelzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tiegelzange"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Tiegelzange 18/10 Stahl, elektr., poliert, L=250mm (3 Angebote) 
Tiegelzange 18/10 Stahl, elektrolytisch poliert, L=250mm, mit Riefen Gewicht in g: 87,0
Bochem Instrumente
2102
€ 11,43*
pro Stück
 
 Stück
RSG Tiegelzange 400 mm, poliert (2 Angebote) 
Tiegelzange 400 mm, poliert
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80042400
€ 15,54*
pro Stück
 
 Stück
Tiegelzange 18/10 Stahl, L=220mm (2 Angebote) 
Tiegelzange 18/10 Stahl, L=220mm, mit Riefen Gewicht in g: 74,0
Bochem Instrumente
2131
€ 11,41*
pro Stück
 
 Stück
RSG® Tiegelzange 250 mm, poliert (1 Angebot) 
Tiegelzange 250 mm, poliert
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80040250
€ 8,48*
pro Stück
 
 Stück
RSG® Tiegelzange 250 mm, poliert (2 Angebote) 
Tiegelzange 250 mm, poliert
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80042250
€ 8,76*
pro Stück
 
 Stück
RSG® Tiegelzange 600 mm, poliert (3 Angebote) 
Tiegelzange 600 mm, poliert
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80042600
€ 16,01*
pro Stück
 
 Stück
ERICO CADWELD MULTI Clamping Assemb ly (2 Angebote) 
Griffklammer speziell für nVent ERICO Cadweld Mehrfachverbindungen entwickelt. Drückt das Füllmaterial fest zusammen und dichtet den Tiegel ab. Art des Zubehörs: sonstige
nVent ERICO Europe B.V.
FMCDMV01
€ 436,38*
pro Stück
 
 Stück
Rotilabo®-Tiegelzange, doppelt gebogen, 18/8-Stahl, genietet, Länge 300 mm (2 Angebote) 
Rotilabo®-Tiegelzange, doppelt gebogen, 18/8-Stahl, genietet, Länge 300 mm
RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
80042300
€ 9,21*
pro Stück
 
 Stück
Tiegelzange 500mm 18/8-Stahl (3 Angebote) 
Tiegelzangen Doppelt gebogen. Mit Riefen. Länge 500 mm Material Edelstahl 1.4301 Elektropoliert Ja
Bochem Instrumente
2105
€ 28,53*
pro Stück
 
 Stück
Schmelztiegelzange - 300 mm - Edelstahl (1 Angebot) 
Schmelztiegelzange mit 300 mm Länge aus Edelstahl zum sicheren Halten von Schmelztiegeln. Hochtemperaturbeständig Aus Edelstahl Leicht zu reinigen Länge: 300 mm Gewicht: 118 g
Juchheim Laborgeräte
03842
€ 21,89*
pro Stück
 
 Stück
Bochem Tiegelzange 18/10 Stahl, elektr., poliert, L=160mm (1 Angebot) 
Tiegelzange 18/10 Stahl, elektrolytisch poliert, L=160mm, mit Riefen Gewicht in g: 49,0
Bochem Instrumente
84_2099
€ 7,82*
pro Stück
 
 Stück
Griffklammer m. Kettenunterstützung (1 Angebot) 
Hält den nVent ERICO Cadweld Tiegel sicher an einem Rohr. Siehe spezifische nVent ERICO Cadweld Tiegelanforderungen. Oberfläche: unbehandelt, Art des Zubehörs: sonstige, Werkstoff: sonstige
nVent ERICO Europe B.V.
B160V
€ 273,81*
pro Stück
 
 Stück
Tiegelzange 200 mm 18/10-Stahl E-Poli doppelt gebogen (3 Angebote) 
Tiegelzangen Doppelt gebogen. Mit Riefen. Länge 200 mm Material Edelstahl 1.4301 Elektropoliert Ja
Bochem Instrumente
2100
€ 10,11*
pro Stück
 
 Stück
Sicherheitszange nach Fisher - für Bechergläser mit 100 ml bis 1500 ml (1 Angebot) 
Sicherheitszange aus Edelstahl nach Fisher - für Bechergläser mit 100 ml bis 1500 ml für Bechergläser von 100 bis 1.500 ml Aus Edelstahl, Haltebacken mit umwickelt für sicheren Halt
Juchheim Laborgeräte
03550
€ 54,20*
pro Stück
 
 Stück
Bochem® Tiegelzange 18/10 Stahl, ,stabiler Typ, L=250mm (1 Angebot) 
Tiegelzange 18/10 Stahl, elektrolytisch poliert, stabiler Typ, L=250mm Gewicht in g: 151,0
Bochem Instrumente
84_2142
€ 17,15*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tiegelzange
^

Eine Tiegelzange bietet sicheren Halt für Tiegel

Die perfekte Laborzange zum Halten von Tiegeln ist die Tiegel- oder Bauchzange. Wichtige Eigenschaften ergeben sich aus der Verwendung mit Tiegeln. Ein feuerfestes und chemisch resistentes Gefäß zur Herstellung von Schmelzen (Feststoffe in einen flüssigen Aggregatzustand versetzen) oder auch Erhitzen von Stoffen wird Tiegel genannt. Die Tiegel bestehen meistens aus Keramik, Quarzglas bzw. Metall wie Nickel oder Platin und haben eine Form wie ein Becher, der sich nach unten hin verjüngt. Die Form ist ideal um in einem Tondreieck in Flammen erhitzt zu werden. Wenn man bedenkt, dass Quarzglastiegel rotglühend in kaltes Wasser getaucht werden, muss die Zange entsprechend temperaturresistent sein.

Die Folge

Die doppelt gebogene Spitze der Zange bietet bei den konisch zulaufenden Gefäßen immer einen sicheren Halt trotz der Hitze. Zudem ist die Spitze der Tiegelzange auch noch am vorderen Ende oft um 90 Grad abgewinkelt, damit man die Tiegel in einem Schmelzofen zwar mit waagerechter Zange, aber wie mit einer Pinzette greifen kann.

Das Material

Die Tiegelzangen müssen daher hohe Temperaturen aushalten. Daher bestehen sie fast ausschließlich aus
Edelstahl, auch in den Varianten 18/10- und 18/8-Stahl sowie
Reinnickel.

Edelstahl

Die Tiegelzangen bestehen überwiegend aus Edelstahl. Der Begriff Edelstahl alleine sagt wenig über die konkreten Eigenschaften aus, den Edelstahl steht zwar für Stahlsorten mit besonders hoher Reinheit, die jedoch nicht unbedingt hochlegiert oder rostfrei sein müssen. Umgekehrt können rostfreie Stähle Edelstähle sein, müssen es aber nicht.

Stahl (18/10)

Der am häufigsten vorkommende rostfreie Stahl ist 18/10-Stahl (die Zahlen beziehen sich auf Chrom/Nickel-Anteile in Prozent an der Legierung), der unter dem Namen V2A-Stahl bekannt ist. Dieser Werkstoff ist nicht gegenüber chlorhaltigen Medien beständig, aber dafür extrem hart.

Stahl (18/8)

Auch bei Stahl (18/8) beziehen sich die Zahlen auf Chrom/Nickel-Anteile. Diese Stahlsorte ist auch unter dem Begriff Federstahl bekannt und besitzt ähnliche Eigenschaften wie 18/10-Stahl. Die Temperaturbeständigkeit liegt je nach Bearbeitung bei beiden zwischen 500 und 800 Grad Celsius.

Reinnickel

Reinnickel hingegen ist ebenfalls als sehr oxidations- und korrosionsbeständig bekannt und kann problemlos bei Temperaturen von bis zu 700 Grad Celsius benutzt werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.