Tischwaage, flexibel einsetzbar, BxT 310 x 275 mm, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 20 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffer...
Tischwaage, große Wägeplattform BxT 520 x 400 mm, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 20 g. Extraflache Edelstahlplattform, Wägegut muss nur geringfügig angehoben werden. Großes LC-Display, Ziffern...
ADE Tischwaage mit Anzeigegerät, ungeeicht, BxT 500 x 400 mm, Wägebereich max. 60 kg Diese vollelektronische Tisch- und Bodenwaage ADE mit Anzeigegerät ist ungeeicht und erweist Ihnen so auch bei G...
Eichung für Tischwaage für Wägebereich bis 60 kg Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar Suchbegriffe: Paletten-Waage, Waage, Tischwaage, Industriewaage, Bodenwaage, Pl...
9900017305, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
Rocholz Tischwaage System Flex Eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm Wägebereich von 60 kg Ablesbarkeit in 20 g Schritten Mit den Funktionen Tarieren, Brutto-/Nettoanzeige ...
9900042199, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
Rocholz Tischwaage System Flex nicht eichfähig Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 500 x 400 mm Wägebereich von 60 kg Ablesbarkeit in 20 g Schritten Ausgestattet mit Auswertegerät Schutzart IP6...