KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 12 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkt...
Die Tischwaagen der CPE Serie von Kern sind ein wahres Allround-Talent und finden Anwendung im privaten sowie auch im betrieblichen Bereich. Durch den Akkubetrieb sind sie flexibel einsetzbar und e...
der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter (aufgesteckt), wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet · die Schnittstellenadapter er...
9900042198, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
Die Tischwaagen der CPE Serie von Kern sind ein wahres Allround-Talent und finden Anwendung im privaten sowie auch im betrieblichen Bereich. Durch den Akkubetrieb sind sie flexibel einsetzbar und e...
9900042199, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
KERN Tischwaage nicht eichfähig Plattform aus Kunststoff, Breite x Tiefe 175 x 190 mm Wägebereich von 0 bis 6 kg Ablesbarkeit in 1 g Schritten Höhe x Breite x Tiefe 63 x 200 x 280 mm Mit den Funkti...
Diese qualitativ hoch wertige, hochauflösende Stückzählwaage kann überall im nicht eichpflichtigen Einsatz verwendet werden. Aufgrund der hohen externen Auflösung und der 20-fach höheren internen A...
9900042200, Plattformwaage EH/EHR Mit dieser Plattformwaage kann man nicht eichpflichtige Wägungen durchführen. , Funktionen: Wiegen, Tarieren und Zählfunktion , Anschluss an PC oder Drucker: serie...
Diese Waagen sind EICHFÄHIG - Konformitätsbewertung (Eichung) ist separat zu bestellen Eichfähige Zwei- oder Dreibereichswaage (Genauigkeitsklasse III) und hochauflösende Einbereichswaage nicht eic...