Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Topfbürste

  Topfbürste  (1.009 Angebote unter 29.313.789 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „topfbürsten“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Topfbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Topfbürste"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Topfbürste Stahl M14 gezopft 65x0,5mm FORMAT (7 Angebote) 
Topfbürste, Stahldraht, gezopft Ausführung: Mit Gewinde M14 x 2. Anwendung: Zur Aufnahme in allen handelsüblichen Einhand-Winkelschleifern. Für den aggressiven Einsatz bei schweren Reinigungsarbeit...
Format
4317784091534
ab € 3,52*
pro Stück
 
 Stück
RHODIUS STBW Topfbürste Ø 125mm Drahtstärke 0,30mm (3 Angebote) 
Stahl-Topfbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Zum schonenden Reinigen • MTBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Rhodius Abrasives
353019
ab € 5,95*
pro Stück
 
 Stück
Topfbürste D.65mm Drahtstärke 0,5mm STA 12500min-¹ PROMAT (14 Angebote) 
Topfbürste D.65mm Drahtstärke 0,5mm STA 12500min-¹ PROMAT gezopfter Draht · aggressives Werkzeug zum Einsatz bei schweren Reinigungsarbeiten · M14
PROMAT
4000841166
ab € 3,00*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Topfbürsten mit Gewinde POS TBG 80/M14 ST 0,50 (15 Angebote) 
Aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Stahldraht ist das gebräuchl...
PFERD TOOLS
43306031
ab € 8,75*
pro Stück
 
 Stück
PRO Stainless Steel clean Topfbürste, 100 x 0,3 mm, Gewinde (21 Angebote) 
Lange Lebensdauer beim Reinigen von Edelstahl! Gewellter Premium-Draht für leichtere Reinigungsarbeiten Benötigst du eine langlebige Topfbürste zum Reinigen von Edelstahl und Nichteisenmetallen? Da...
Bosch
2608622103
ab € 22,88*
pro Stück
 
 Stück
Topfbürste D: 60 mm für L, LB, LBE, LE (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend zu: L 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, L 15-11 125, L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC / -E...
FLEX
124516
ab € 13,29*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Topfbürsten mit Gewinde POS TBG 65/M14 CT INOX 0,35 (15 Angebote) 
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
PFERD TOOLS
43305043
ab € 12,25*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Miniaturbürsten TBU 1503/3 SBW (10 Angebote) 
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
PFERD TOOLS
43209257
ab € 2,31*
pro Stück
 
 Packung
ATORN Topfbürste Durchmesser 100 mm, M14 Gewellter Stahldraht 0,3 mm (1 Angebot) 
Topfbürste mit gewelltem Draht für den Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern und Winkelpolierern Anwendung Für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten an großen Flächen und Schwei...
ATORN
60660002
ab € 11,14*
pro Stück
 
 Stück
PFERD 43209202 Rund- & Rotorbürste Topfbürste 1,5 cm 10 Stück(e) (1 Angebot) 
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
PFERD-Werkzeuge
43209202
ab € 24,96*
pro 10 Stück
 
 Packung
Topfbürste rosfrei M14 60 mm gewellt Format (7 Angebote) 
Topfbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt Ausführung: Mit gewelltem Draht. Passend für alle handelsüblichen Einhand-Winkelschleifer. Gewinde M14 x 2,0. Anwendung: Für den Einsatz bei leic...
Format
4317784268684
ab € 4,80*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Miniaturbürsten TBU 1503/3 INOX 0,10 (21 Angebote) 
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
PFERD TOOLS
43209252
ab € 2,02*
pro Stück
 
 Stück
Topfbürste D: 65 mm für L, LB, LBE, LE (4 Angebote) 
Produktbeschreibung: passend zu: L 9-11 125, L 12-11 125, L 13-10 125-EC, L 15-11 125, L 1506 VR, L 3406 VRG, LB 17-11 125, LB 125 18.0-EC / -EC/5.0 Set / -EC C, LBE 17-11 125, LBE 125 18.0-EC / -E...
FLEX
124524
ab € 23,04*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Topfbürsten mit Gewinde POS TBG 65/M14 CT INOX 0,50 (11 Angebote) 
Sehr aggressiv arbeitende Bürste. Hervorragend für schwere Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen, Entrosten und Entzundern sowie zum Entfernen von Schweißspritzern geeignet. Um die besonderen Anspr...
PFERD TOOLS
43305053
ab € 11,98*
pro Stück
 
 Stück
PFERD Miniaturbürsten TBU 1503/3 ZHW (10 Angebote) 
Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geei...
PFERD TOOLS
43209259
ab € 2,36*
pro Stück
 
 Packung
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   68   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Topfbürste
^

Mit der Topfbürste große Flächen optimal Bearbeiten

Topfbürsten sind Maschinenbürsten und werden aufgrund ihrer Entwicklung zur Bearbeitung großer Flächen auch Flächenbürste oder allgemeiner Schleifbürste genannt. Am häufigsten sieht man diese Bürsten im Einsatz zur Bearbeitung von großen Metallflächen und Schweißnähten sowie zum Entgraten oder Entlacken.

Der Durchmesser

Der Durchmesser der Topfbürste bezieht sich auf die Aufnahme des Besatzes, der sich bei der Arbeit aufgrund des Anpressdrucks und der Umdrehung und dadurch ausgelösten Fliehkraft ja immer nach außen bewegt. Vom Bürstendurchmesser ist der Durchmesser der Werkzeugaufnahme zu unterscheiden.

Die Aufnahme

Die Aufnahme besagt, wie die Topfbürste mit der Maschine verbunden wird. Man kann im Wesentlichen zwei Prinzipien unterscheiden, zum einen die Bohrungen bzw. Gewindebohrungen in Millimeter oder Gewindegrößen wie „M 14“ angegeben und zum anderen die Schafte, die am Bürstenrücken herausstehen und eine Nutzung an Bohrmaschinen oder Fräsen erlauben.

Das Borstenmaterial

Die meisten Topfbürsten besitzen Borsten aus Stahl, da man damit die meisten Verunreinigungen von Metall, Holz oder Naturstein entfernen kann. In feuchter Umgebung oder für Außenarbeiten sollte man hier wegen der Korrosionsfestigkeit eher auf Edelstahl setzen. Mit Besätzen aus Hartmetall, lassen sich optimal Holzoberflächen bearbeiten. Muss dagegen in explosionsgefährdeten Zonen funkenfrei gearbeitet werden, muss der Besatz aus Sonderbronze, eine spezielle Kupfer-Beryllium-Mischung, bestehen. Manche Borsten bestehen aus gewelltem Messingdraht und sind statt zum Schleifen zum Reinigen von härteren Materialien (Naturstein, Metall wie Stahl oder Guss) vorgesehen. Über Kunststoffborsten darf man sich nicht wundern. In die Fasern sind Schleifkörner wie Korund oder Siliziumcarbid eingearbeitet, die sogar die härtesten Stahle mattiert oder geformt werden können.

Die Drahtstärke

Die Drahtstärke reicht von fein mit Durchmessern von ca. 0,35 Millimeter bis weit über einen Millimeter als grob. In der Regel geht man für eine optimale Oberfläche von einer ca. dreimal so tiefen Einwirkung der Bürste in die Materialporen des Werkstoffs aus, die sich aus der Drahtstärke ergibt. Die Drahtstärke sollte also zur Bearbeitung von Naturstein höher sein als zur Bearbeitung von Holz.

Die Borstenform

Gerade, grobe Drähte bzw. Borsten sind stärker als feine Borsten, die in der gewellten Form sogar noch weicher sind.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.