| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1593607-BP Herst.-Nr.: 21452 EAN/GTIN: 4056929214529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mantona TouchMagic HERO5 Black Unterwassergehäuse GoPro Hero 5,GoPro Hero 6,GoPro Hero 7
Mantona Unterwassergehäuse SoftTouch Magic für GoPro HERO5 Black
Unterwassergehäuse für die GoPro Hero Black 5, 6 und 7 Serie Hochwertiges, transparentes Schutzgehäuse mit 2 Bedienknöpfen Bis 60 m Wassertiefe mit harter und 40 m mit softer Heckklappe Bedienbarkeit des Touch Display bleibt voll erhalten Erhaltung der optimalen Bildqualität durch Glas Linsenschutz Inkl. Befestigungsschraube und Schnellspann Clip NICHT für GoPro Hero White und Silver geeignet
Hochwertiges und vielseitiges Unterwassergehäuse für die GoPro Hero 5 Black: Passend für die GoPro Hero 5 bietet mantona mit dem Soft Touch Magic Gehäuse ein vielseitiges und hochwertiges Unterwassergehäuse in Erstausrüsterqualität. Durch 2 verschiedene Heckklappen können Sie wählen zwischen optimaler Tauchtiefe bis 60 Metern oder der Erhaltung der uneingeschränkten Bedienbarkeit der GoPro per Touchdisplay mittels Soft-Touch Heckklappe. Beim Einsatz dieser Heckverschluss Klappe gewährleisten wir eine maximale Tauchtiefe von 40 Metern.
Optimale Bedienbarkeit: Bei diesem Unterwassergehäuse bleibt die Bedienbarkeit Ihrer GoPro Hero 5 voll erhalten, ohne auf die Sicherheit eines Unterwassergehäuses verzichten zu müssen. Ein Bedienknopf an der rechten Seite und an der Oberseite des Gehäuses gewährleistet die Nutzung beider Bedienknöpfe Ihrer GoPro Hero 5. Beim Einsatz der "harten" Heckklappe erlaubt diese Unterwassergehäuse eine Tauchtiefe von 60 m. Wenn Sie die GoPro auch weiterhin über das Touch Display bedienen und einstellen möchten, muss lediglich die einfach zu installierende und ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Soft-Touch Heckklappe alternativ eingesetzt werden. Mit dieser Heckklappe erlaubt das Gehäuse immer noch eine Tauchtiefe von beachtlichen 40 Metern. Das Verschlusssystem auf der Oberseite des Gehäuses ist solide verarbeitet und sehr angenehm zu bedienen. Es sorgt zusammen mit den hochwertigen Gummidichtungen für einen absolut sicheren Verschluss des Gehäuses.
Die Bildqualität Ihrer GoPro Hero 5 Black bleibt voll erhalten: Dieses mantona Unterwassergehäuse gewährleistet trotz des Rundumschutzes auch weiterhin die optimale Bildqualität ihrer GoPro Hero 5. Die Glasscheibe des Linsenschutzelementes verhindert Kratzer und optische Verzerrungen. Hier können auch optionale Farb- oder Effektfilter aufgesteckt werden. Dadurch, dass der serienmäßige Linsenschutz der GoPro Hero 5 bei der Nutzung dieses Gehäuses entfernt wird (wie beim Original GoPro Unterwassergehäuse), wird der Abstand zur Kameralinse minimiert - dies sorgt für optimale Videoresultate und verhindert wirkungsvoll Verzerrungen und Spiegelungen in Ihren Aufnahmen.
Hinweis: Zum Einbau in das Gehäuse muss der serienmäßige Linsenschutz der GoPro Hero 5 entfernt werden. Hierfür muss dieser Aufsatz lediglich leicht nach vorn gezogen und dann gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden! Hinweise hierzu erhalten Sie in unserer Online Montageanleitung zu diesem Artikel, diese ist als Download erhältlich!
Befestigung per GoPro Mount oder Schnellspann System: Das Gehäuse verfügt über einen GoPro Standard Mount und kann somit einfach und schnell mit der im Lieferumfang enthaltenen Befestigungsschraube fixiert werden. Für die Nutzung mit GoPro kompatiblen Schnellwechselsystemen ist ein zusätzlicher Standard Schnellspann Clip ebenfalls im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten: Gewicht: 65 g · Passend für (GoPro): GoPro Hero 5,GoPro Hero 6,GoPro Hero 7 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Wasserdicht (Details): Ja
Lieferumfang: mantona Unterwasser Gehäuse für GoPro Hero5 Black Hard Backdoor für 60 m Wassertiefe Soft Touch Backdoor für 40 m Wassertiefe Schnellspann Clip Befestigungsschraube.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 43 x 75 x 75 mm | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 43 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | GoPro Hero 5 | GoPro Hero 6 | GoPro Hero 7 | Wasserdicht (Details): | Ja | Gewicht: | 65 g | Produkt-Art: | Unterwassergehäuse |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 17,68* | € 25,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,79* | € 25,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 35,69* | € 47,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 37,81* | € 50,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|