Die externe USB 3.0 Festplatte StoreJet 25H3 vereint die hervorragende Leistung von USB3.0 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie, d...
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3S mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Die StoreJet 25C3S v...
Die robuste externe Festplatte StoreJet 25M3C von Transcend kombiniert höchste Stoßfestigkeit mit der USB 3.1 Gen 1-Schnittstelle sowie einem USB Typ-C Anschluss und ermöglicht neben ultraschneller...
Die StoreJet 25M3 kombiniert extra Schock-Resistance mit einer SuperSpeed 5Gb/s Schnittstelle und USB 3.1 Gen 1, wodurch Ihre Daten extrem schnell übertragen werden und bestmöglich vor Erschütterun...
Langlebigkeit muss nicht immer auf Kosten des Designs gehen. Das StoreJet 25A3 bietet ein beeindruckendes Anti-Schock-System ohne dabei sein schlankes Aussehen zu verlieren. Mit einer USB 3.0 Schni...
Ein Hauch von Luxus für Ihre Daten. Mit ihrem edlen Aluminium-Housing ist die besonders leichte StoreJet 25C3 mehr als eine externe Festplatte - sie ist ein Fashion-Statement. Dank der zugehörigen ...
Die externe USB 3.0 Festplatte StoreJet 25H3P vereint die hervorragende Leistung von USB3.0 mit einer hohen Speicherkapazität, einem hübschen Design und einer dreistufigen Anti-Schock-Technologie, ...
Die StoreJet 25M3 kombiniert extra Schock-Resistance mit einer SuperSpeed 5Gb/s Schnittstelle und USB 3.1 Gen 1, wodurch Ihre Daten extrem schnell übertragen werden und bestmöglich vor Erschütterun...