Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Diese STANDARD Trennscheibe bietet Anwendern eine wirtschaftliche Lösung zum Trennen verschiedenster Stahlformen. Sie ist ein komfortabel zu nutzendes Produkt für Ihre tagtäglichen Herausforderunge...
3-in-1: Schneiden, Schleifen und Endbearbeiten von Edelstahl und Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine Scheibe, mit der du Werkstücke aus Edelstahl und...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärk...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Die PREMIUM 2in1 Trennscheibe für den Winkelschleifer ist das perfekte Werkzeug für eine Vielzahl von Trennanwendungen. Mit ihrem leistungsstarken Design und einer hohen chemischen Reinheit ist die...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Klingspor A 24 EX Trennscheiben X-LOCK 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und ...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Robuste Aluminiumoxid-Körner für lang anhaltende Leistung Benötigst du eine langlebige Trennscheibe für schnelle Schnitte in Metall? Dann ist die PRO Metal die ...
Die Kronenflex Trennscheiben A 24 R Supra sind eine Spezialentwicklung für das freihändige Trennen von Stahl. Darüber hinaus eignen sie sich auch für die Bearbeitung von Edelstahl und Gusseisen. Si...