Die Kronenflex Trennscheiben A 24 Extra sind ein bewährtes Werkzeug für das freihändige Trennen von Metall. Das Universalprodukt kann auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen eingesetzt werden. ...
Das Einstiegsprogramm der Universal-Linie PSF beinhaltet solide Werkzeuge für die Bearbeitung der gängigsten Werkstoffe. Werkzeuge der Universal-Linie PSF erzielen gute Arbeitsergebnisse bei hoher ...
Die Kronenflex Trennscheiben A 24 R Supra sind eine Spezialentwicklung für das freihändige Trennen von Stahl. Darüber hinaus eignen sie sich auch für die Bearbeitung von Edelstahl und Gusseisen. Si...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Die Trennscheibe Expert for Stone kombiniert enorme Trennleistung in Stein mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe besteht aus hochwertigem Siliziumcarbid und Harz – speziell für perfekte Ergebnisse ...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneiden...
Die EXTREME® Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Industrie- Qualität und verfügen zudem aufgrund ihres sehr hohen Qualitätsstandards über eine oSa-Sicherheitszertifizier...
Die Trennscheibe Standard for Metal schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwenden. Tre...
Klingspor A 24 N Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Hohe Abtragsleistung auf Edelstahl durch vergüteten Korund
Die Trennscheibe Standard for Stone schneidet zuverlässig in Stein. Das Blatt aus hochwertigem Siliziumkarbid und Harz ist speziell für Steinarbeiten konzipiert. Das Produkt ist für Steinarbeiten g...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärk...