Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen. • Verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung • Hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Leistungsstarke Trennscheiben für Einsatz auf Benzin- und elektrischen Trennmaschinen. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Kühler Schnitt • Leicht schneidend
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Stahl 350x4 mm gerade | Bohrung 20,00 mm | für Benzintrenner Werkzeugform gerade Freihand Einsatz nein Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 5400 Produktverpackung K...
Die BASIC Trennscheibe für den Benzintrenner ist ein universelles Werkzeug zum Trennen großer Stahlquerschnitte. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe hat das Potenzial, Ihr neues Liebl...
Diese STANDARD Trennscheibe ist eine wirtschaftliche Lösung wenn es um das Trennen von Schienen mittels Benzin- oder Elektrotrenner geht. Einsetzbar unter extremen Bedingungen, vereint sie Stabilit...
Mit der STANDARD Trennscheibe treffen Sie in jedem Fall eine äußerst wirtschaftliche Entscheidung. Dieses Werkzeug eignet sich sehr gut für das mühelose Trennen großer Stahlquerschnitte, sowohl in ...
Mit der BASIC Trennscheibe wird das Trennen von festen Materialien und Mauerwerk zum Kinderspiel. Egal ob Profi oder Heimwerker, diese Trennscheibe ist der perfekte Begleiter für Ihren Benzintrenne...
Die BASIC Trennscheibe für Stahl ist aufgrund ihres Aufbaues mit 2 Außengeweben gut zum Trennen von Profilen, Vollmaterial und großen Querschnitten geeignet. Mit der BASIC Scheibe erlangen Sie verk...