Klingspor A 24 R Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Die bei der A 24 R Supra verwendete Kombination aus Korund-Korn mit faserverstärkter Kunstharz-Bindung ist optimal auf die Bearbeitung v...
Die 3-in-1-Disc ermöglicht mit nur einer Scheibe hochwertige Abschlussergebnisse beim Schneiden, Schleifen und Endbearbeiten von Metall einschließlich Inox. Hochwertige Schleifmittel ermöglichen be...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Trennscheibe für Stahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 60 bei Stärke 1,0 mm), hart, Korund (A 46 bei Stärke 1,6–1,9 mm), hart, und Korund (A 24 bei Stärke 2,5–3,0 mm), hart, mit faserstoffverstärk...
Die PREMIUM Trennscheibe für den Winkelschleifer ist ein Hochleistungswerkzeug, mit dem das Trennen von Nichteisenmetallen zum Kinderspiel wird. Sie wurde speziell für Materialien wie Aluminium ent...
Die Standard for Metal X-LOCK Trennscheibe schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwend...
Klingspor A 46 N Trennscheiben 125 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft Vorteile: Spezielle Rezeptur verhindert Verschmieren und Zusetzen - Optimierte Trennleistungen auf NE-Metallen
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben X-LOCK 125 x 2,5 x 22,23 mm gerade Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und ...
Die Kronenflex Trennscheiben A 24 R Supra sind eine Spezialentwicklung für das freihändige Trennen von Stahl. Darüber hinaus eignen sie sich auch für die Bearbeitung von Edelstahl und Gusseisen. Si...