Perfekte Akustik im Raum fördert die Produktivität
Großraumbüros und Open-Space-Bereiche sind im Trend und werden immer beliebter als moderne Form der Arbeitsorganisation. Sie unterstützen flache Hierarchien, fördern die Kommunikation unter Mitarbeitern und ihre Kreativität und tragen damit zu effizienter und produktiver Arbeit bei. Doch wo viele Menschen zusammenarbeiten, da steigt unweigerlich der Geräuschpegel. Das wiederum erhöht den Stress und kann sogar krank machen.
Professioneller Schallschutz zur Senkung des Geräuschpegels
Der Geräuschpegel im Büro kann durch unterschiedliche Quellen über ein erträgliches Maß ansteigen:
- Lärmquelle Mitarbeiter: Sie tippen in die Tastaturen, führen Telefonate, unterhalten sich miteinander und versuchen dabei oft, Umgebungsgeräusche zu übertönen.
- Lärmquelle Technik: Telefone klingeln, Drucker, Lüftungs- und Klimaanlagen brummen kontinuierlich.
- Externe Lärmquellen: Der Verkehr vor dem Haus, Baustellen, Handwerker und laute Nachbarn erhöhen den Geräuschpegel zusätzlich.
Professioneller Schallschutz verbessert die Akustik im Raum und ermöglicht eine direkte, lebhafte und kreative Kommunikation, ohne die Konzentration anderer Mitarbeiter*innen zu stören. Die erreichte, angenehme Arbeitsatmosphäre steigert Wohlbefinden, Motivation und Leistungsfähigkeit der Angestellten.
Mit Sound Balance bietet
SIGEL Schallschutzabsorber der Spitzenklasse, entwickelt in enger Zusammenarbeit und zertifiziert von einer der führenden Akustik-Ingenieurgesellschaften, Müller-BBM. Auch das Design der schallabsorbierenden Wandfliesen und -boards, Eckelemente, Säulen, Stell- und Raumtrennwände ist einzigartig, was die Auszeichnung mit namhaften Design-Awards bestätigt. Das System ist unkompliziert zu installieren und lässt sich leicht an alle räumlichen Gegebenheiten anpassen.
Schallschutzabsorber für die Installation an der Wand
Sound Balance
Wandelemente überzeugen durch ihre hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften. Alle freien Wände, Zwischenwände sowie Raumecken lassen sich zur Platzierung der hochwirksamen Akustik-Absorber nutzen. Die Elemente in zeitloser Trapez-Optik und in drei stimmigen, unaufdringlichen Farbvarianten können zu unterschiedlich großen Flächen kombiniert werden. Bei der Wandgestaltung stehen leistungsstarke Akustik-Wandboards in puristischem Design, besonders wirksame Eckelemente oder die kompakten Akustik-Wandfliesen zur Auswahl.
-
Akustik-Wandboards
Als ausgezeichnete Akustik-Lösung setzen SIGEL Sound Balance Wandboards Designakzente im Raum. Sie überzeugen durch ihre hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften in der höchsten Absorberklasse A und eignen sich dank drei verschiedener Größen ideal zur Flächenmontage. Die Akustik-Wandboards können zu individuell gestaltbaren Flächen kombiniert werden und setzen so Designakzente im Raum.
-
Akustik-Wandfliesen
Die hochwirksamen, kompakten SIGEL Sound Balance Wandfliesen lassen sich einfach auf allen glatten Oberflächen wie Glas, Zwischenwänden und Möbeloberflächen aufkleben und eignen sich damit ideal für eine Platzierung an Flächen, an denen eine Bohrmontage nicht möglich ist. Dabei sind sie selbstverständlich so effektiv und ästhetisch wie sämtliche SIGEL Sound Balance Produkte.
-
Akustik-Eckelemente
SIGEL Sound Balance Eckelemente wurden speziell für die Montage in Raumecken entwickelt und können sowohl vertikal als auch horizontal in allen freien 90° Ecken eines Raums montiert werden. Hier entfalten sie ihr volles Potenzial und reduzieren Lärm sowie Nachhallzeit in akustisch sensiblen Raumecken besonders effizient.
Freistehende Schallschutzabsorber
Die Multitalente von SIGEL Sound Balance sind
freistehend und können Büros, je nach den Raumverhältnissen und Nutzungsbedürfnissen, optimal individualisieren. Als flexible Standelemente lassen sie sich vielfältig nutzen und kombinieren, um Schall zu dämpfen, Lärm zu reduzieren und Räume gleichzeitig wirkungsvoll zu strukturieren oder auch benachbarte Arbeitsplätze abzuschirmen – Funktion und Ästhetik, die eine moderne Arbeitsatmosphäre unterstreichen und fördern. Ihr Agilitäts-Plus: Die Raumelemente sind einfach zusammenzubauen und mühelos aufzustellen.
-
Akustik-Stellwände
SIGEL Sound Balance Stellwände reduzieren den Direktschall in Büroräumen besonders effektiv – für eine wirkungsvolle Minderung der Lautstärke in Mehrpersonenbüros. Ihr reduziertes Design und die hochwertige Verarbeitung – von Form und Stoffbezug bis hin zum Standfuß aus eloxiertem Aluminium – lassen sie zu idealen strukturgebenden Elementen für alle Räume werden.
-
Akustik-Raumtrenner
Die SIGEL Sound Balance Raumtrenner ermöglichen den freistehenden Einsatz von SIGEL Sound Balance im Raum. Beide Größen und die Farbvarianten lassen sich leicht und flexibel zu immer wechselnden Stellwänden kombinieren – durch die individuelle geometrische Trapezform ist dabei ein stabiler Stand ganz ohne Standfüße gewährleistet. Sie mindern effektiv den Schall in Mehrpersonenbüros und sind dabei spielend leicht aufzustellen – für Ruhe und Konzentration in großen und offenen Räumen.
-
Akustik-Säulen
Mit ihrem zeitgemäßen Design akzentuieren SIGEL Sound Balance Säulen unterschiedlichste Innenräume auf hochwertige Art. Die umlaufende Absorberfläche garantiert höchste Effizienz und macht die Säulen zu wirkungsvollen Elementen für offene Bereiche und freie Ecken in Ihren Büro- und Konferenzräumen: Funktion und Eleganz für die moderne Arbeitswelt.
Für optimale Raumakustikplanung erhält der Kunde von SIGEL auf Basis weniger Parameter (Raumgröße, Grundriss, Oberflächen) eine detaillierte Berechnung seines individuellen Bedarfs, für das optimale Maß an Schallabsorption und die perfekte Akustik im Raum.
In kürzester Zeit können die Sound Balance Elemente installiert werden: Das modulare System ist sofort lieferbar und in drei dezenten und unaufdringlichen Farben erhältlich, die zu jeder Innenausstattung passen.
Funktionales Zubehör gibt den Wandboards, Stellwänden und Akustik-Säulen zusätzliche Multifunktionalität. Mit einfach magnetisch anzubringenden Flipchart-Haken, Aufbewahrungsboxen und Schreibtafeln verwandeln sich die Absorber in praktische Ideensammler oder unterstützen beim kollaborativen Arbeiten.