Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 – 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 – 1.800 mA, Ma...
LED-Treiber LC 75W 100 #28000713Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 400 mA mit ready2ma...
LED-Treiber LC90/150-4 #28004234Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellb...
LED-Treiber LCA 85W 600#28002829Dimmbarer Zweikanal DALI DT6 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 100 %, Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse...
Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Dimmbereich von 1 – 100 %, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 900 – 1.800 mA, Ma...
LED-Treiber LC60W1400mAfixCSRSNCUnabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, ...
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Konstantstrom-LED-Treiber, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom 250, 300...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800901Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 250 V, Low profile...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800902Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Aus...
Notlicht-LED Treiber EMcLEDBASICHP6W50VEinzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für 15 54 V, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Für Leuchtenein...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800903Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 250 V, SELV für Au...
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800900Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 54 V, SELV für Aus...
Notlicht-LED Treiber EMcLEDBASICHP9W250VEinzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 48 250 V, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Qu...
Notlicht-LED Treiber EMcLED PRO HP 6W 50VNotlicht-LED-Treiber mit DALI- Interface und automatischer Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannun...