Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notlicht-LED Treiber EM convert #89800903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800903
Notlicht-LED Treiber EM convert #89800903
Artikel-Nr.:
     3517B-88871277
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     89800903
EAN/GTIN:
     9006210759876
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
tridonic led treiber

Notlicht-LED Treiber EM convert #89800903

Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 250 V, SELV für Ausgangsspannung <
60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt), Für Leuchteneinbau, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h,
Weitere Informationen:
Leistung:
2,3 W
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Nennspannung:
220..240 V
Nennbetriebsdauer:
1..3 h
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
179 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 99,63*
€ 127,74*
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 132,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,63*
€ 118,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.