| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2433-16774-01 Herst.-Nr.: Triplex EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BISCHOFF & BISCHOFF
Triplex Elektrorollstuhl
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Flexibel und leicht zu bedienen.
Elektrische Verstellmöglichkeiten für mehr Komfort.
Für den verbesserten Bedienungskomfort im täglichen Einsatz kann der Elektrorollstuhl Triplex
mit drei hilfreichen Funktionen elektrisch aufgerüstet werden:
• elektrische Verstellung der Sitzkantelung
• elektrische Verstellung der Rückenlehnenwinkelverstellung
• elektrische Verstellung der waagerechten Beinstützen Sicherheit für drinnen und draußen.
Der Triplex verfügt über variable Einstellungen für Sitztiefe und Sitzkantelung, Rückenlehne und Fußplattenwinkel. Zusätzlichen Komfort und hohe passive Sicherheit bei Ausfahrten in Stadt und Gelände bieten die LED-Beleuchtung im Seitenrahmen sowie die Hinterradfederung mit Einzelradaufhängung.
Die leistungsstarke Batterie sorgt für eine Reichweite von ca. 32 km bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h.
Produktdaten:
Geschwindigkeit: 6 km/h
Belastbarkeit: 120 kg
Gesamtgewicht: 88,3 kg inkl. Akku und Ladegerät
Gesamthöhe: 104,5 cm
Gesamtbreite: 60,5 cm
Gesamtlänge inkl. Fußstützen: 106 cm
Gesamtlänge ohne Fußstützen: 85 cm
Batterie: 2 x 12 V / 50 Ah
Rahmenfarbe: Silber
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: b&b elektrorollstuhl triplex, rollstühle, pflege, standardrollstuhl, rollstuhlzubehör, elektrorollstuhl, motorisiert |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |