Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Trocken-Haube

  Trocken-Haube  (4 Angebote unter 29.037.165 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Trocken-Haube“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Trocken-Haube"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
ProfiCare
330 030
ab € 16,12*
pro Stück
 
 Stück
Krups CF 6000 Haartrockner Weiß 600 W (13 Angebote) 
Antistatikfunktion IONIC: Statisch aufgeladenes Haar wird neutralisiert - Zwei Temperaturstufen - Kühlstufe - Verstellbarer Tragegurt - Aufbewahrungstasche
Krups
CF 6000
ab € 33,82*
pro Stück
 
 Stück
Grundig
GMS3780
ab € 37,26667*
pro Stück
 
 Stück
Efbe-Schott SC LT 52 Haartrockner 320 W Rot (1 Angebot) 
Haartrockenhaube SC LT 52 aubergine
Efbe Elektrogeräte
SC LT 52
ab € 37,83*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Trocken-Haube
^

Die Trockenhaube für eine schonende Haarbehandlung

Auch in  Zeiten modernster Haartrockner werden immer noch die Vorteile der klassischen Trockenhauben bei der Haarpflege geschätzt. Die warme Luft verteilt sich mit diesen Geräten gleichmäßig und schonend auf den Haaren, wodurch ihre Struktur nicht geschädigt wird. Das ist vor allem bei feinem, brüchigem Haar von Vorteil. Trockenhauben kommen immer dann zum Einsatz, wenn durch Wärme eine Wirkung verstärkt werden soll, wie bei Dauerwellenbehandlungen mit Lockenwicklern, Lockenfrisuren und Kurpackungen zur Pflege. Dabei wird Luft angesaugt, im Inneren der Haube erhitzt und durch kleine Öffnungen über dem gesamten Haar gleichmäßig verteilt. Das Ergebnis sind schöne, saubere  Frisuren und  kurze Trocknungszeiten.

Trockenhauben als Standhauben

Standhauben haben den Vorteil, dass sie nicht direkt auf den Kopf gesetzt werden und somit etwas Abstand zu den Haaren bleibt. Da sie meistens auf einem fahrbahren Ständer montiert sind, müssen die Kunden nicht erst den Platz wechseln. Die Höhe kann bei diesen Modellen normalerweise individuell für die jeweilige Körpergröße der Kundin eingestellt werden. Diese Trockenhauben kommen auch häufig beim Färben zum Einsatz. Die Wärme sorgt dafür, dass die Farben sich besser mit dem Haar verbinden, für ein intensives Farbergebnis. Die Farben bleiben lange erhalten und die Einwirkzeit wird erheblich verkürzt. Allerdings sind Trockenhauben nicht für alle Arten von Haarfärbemitteln und -techniken geeignet.

Leichte Trockenhauben zum Aufsetzen

Sie sind die Klassiker unter den Trockenhauben und extrem praktisch. Federleichte Hauben - häufig aus waschbarem Material - die direkt auf den Kopf gesetzt werden. Temperatur und Intensität lassen sich durch integrierte Schalter auf  verschiedene Stufen einstellen. Die Energieversorgung läuft bei den Hauben ganz normal über Netzstecker. Dank der neuen Technik gibt es diese Modelle auch mit Ionen Technologie. Dabei sorgen negativ geladene Teilchen (Ionen) dafür, dass die Feuchtigkeit in den Haaren  in winzige Tröpfchen aufgespalten wird. Dadurch ist ein besonders schnelles und schonendes Trocknen möglich.

Weitere Vorteile der Ionen-Trockenhauben:

  • Keine statische Aufladung
  • Die Schuppenschicht wird geglättet
  • Mehr Glanz
  • Die Haarstruktur wird nicht geschädigt


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.