| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1752-46150.12 Herst.-Nr.: 46150.12 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überspannungs- und Überstromschutz für Signal- und Datenleitungen im MSR-Bereich Grobschutz, Feinschutz, Überlastschutz » Failsafe Integrierter Überstromschutz durch PTC Widerstand Ableitstrom 10 kA, Ansprechspannung 230 V Für Gleich- und Wechselspannung Erdschiene 2/10 Betriebsstrom 150 mA nominal Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennspannung AC: | 24 V | Nennspannung DC: | 24 V | Höchste Dauerspannung DC: | 24 V | Nennableitstoßstrom (8/20): | 10 kA | Nennlaststrom: | 10000 A | Montageart: | LSA-Plus steckbar | Anschluss 1: | sonstige | Ableiterüberwachung: | false | Mit Fernmeldekontakt: | false | Signalisierung am Gerät: | ohne | Explosionsgeprüfte Ausführung: | false | Trennmöglichkeit des Signalkreises: | false | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 0 | Erdung über: | sonstige | Baubreite: | 9.4 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |