Übersicht | "Umgebungslichtsensor"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Silicon Laboratories SI1153-AB09-GMR |
ab € 26.070.600,00* pro 2.500 Stück |
| |
ROHM Umgebungslichtsensor, SMD, 6-Pin, WSOF (1 Angebot) Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = WSOF Pinanzahl = 6 Abmessungen = 1.6 x 2.6 x 0.75mm Höhe = 0.75mm Länge = 1.6mm Betriebstemperatur max. = +85 °C Breite = 2.6mm Umgebungslichtsensoren, ROHM Semicon... |
ROHM Semiconductor BH1603FVC-TR |
ab € 1,28* pro 2 Stück |
| |
I2C Umgebungslichtsensor 550 nm SMD (3 Angebote) I2C Umgebungslichtsensor, Typ=VEML6035, Leuchtkörper (Durchmesser)=-888, Lichtstromverhältnis=-999, Pins=6, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=1.7 V, Versorgungsstrom=225 µA, ... |
|
ab € 0,57* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,17* pro Stück |
| |
DFROBOT SEN0390 UMGEBUNGSLICHTSENSOR, ARDUINO-BOARD (2 Angebote) Zur Verwendung mit: DFRduino UNO R3 Boards Prozessorfamilie: - Prozessorhersteller: - Prozessorarchitektur: - Lieferumfang des Kits: Ambient Light Sensor Prozessorserie: - SVHC: No SVHC (14-Jun-202... |
|
ab € 7,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 54,66* pro Stück |
| |
ams OSRAM Umgebungslichtsensor (1 Angebot) Abmessungen = 2.1 x 2.7 x 1.15mm Umgebungslichtsensoren - Vlambda. Eine Serie von NPN-Silizium-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors mit verbesserten V-Lambda-Eigenschaften. Diese kompakte... |
|
ab € 834,06* pro 2.000 Stück |
| |
LED-Lampe mit Umgebungslichtsensor 9W 240V 2700K 820lm E27 60mm (2 Angebote) LED-Lampe mit Umgebungslichtsensor, Typ=145743, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, CRI=80, Durchmesser=60 mm, Farbtemperatur=2700 K, Höhe=-999, Lichtstrom=820 lm, Länge=1... |
|
ab € 3,89* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,18* pro Stück |
| |
ams OSRAM Umgebungslichtsensor (1 Angebot) Abmessungen = 1.145 x 1.66 x 0.218mm TSL2584TSV Umgebungslichtsensor, ams AG. Der TSL2584TSV ist ein Licht/Digital-Wandler mit sehr hoher Empfindlichkeit, der Lichtintensität in einen digitalen Sig... |
|
ab € 12,01* pro 10 Stück |
| |
Näherungs- und Umgebungslichtsensor, 850nm, 300mm, I2C / Digital (4 Angebote) Näherungs- und Umgebungslichtsensor, Typ=VCNL40303X01-GS08, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.4 mm, Erfassungsreichweite max.=300 mm, Erfassungsreichweite m... |
|
ab € 1,014* pro Stück |
| |
ROHM BH1726NUC-E2 UMGEBUNGSLICHTSENSOR, I2C, WSON-8 (1 Angebot) Wellenlänge bei Spitzensensitivität: - Produktpalette: - Versorgungsspannung, max.: 3.6 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Bauform des Umgebungslichtsensors: WSON Betriebst... |
ROHM Semiconductor BH1726NUC-E2 |
ab € 1,26* pro Stück |
| |
ams OSRAM Umgebungslichtsensor (1 Angebot) Abmessungen = 2.1 x 2.7 x 1.15mm Umgebungslichtsensoren - Vlambda. Eine Serie von NPN-Silizium-Fototransistoren von OSRAM Opto Semiconductors mit verbesserten V-Lambda-Eigenschaften. Diese kompakte... |
|
ab € 7,69* pro 10 Stück |
| |
Näherungs- und Umgebungslichtsensor, 850nm, 300mm, I2C / Digital (4 Angebote) Näherungs- und Umgebungslichtsensor, Typ=VCNL40302X01-GS08, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.4 mm, Erfassungsreichweite max.=300 mm, Erfassungsreichweite m... |
|
ab € 1,27* pro Stück |
| |
|
ROHM Semiconductor BU27030NUC-E2 |
ab € 0,806* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Umgebungslichtsensor | | ![](/p.gif) | Mit dem Umgebungslichtsensor Licht- und Haustechnik steuern
Der Umgebungslichtsensor wird auch als Tageslichtsensor bezeichnet. Die englische Bezeichnung Ambient Light Sensor, beziehungsweise dessen Abkürzung ALS, ist ebenfalls üblich. Es handelt sich dabei um einen Sensor, der auf Licht im sichtbaren Wellenlängenbereich reagiert. Viele Modelle geben dabei ein Signal aus, das die vom Menschen empfundene Helligkeit abbilden soll. Anwendungsbereiche sind zum Beispiel Rollo-Steuerungen und Steuersysteme in der Lichttechnik. Auch in der Kommunikationstechnik werden inzwischen Umgebungslichtsensoren eingesetzt. Angeboten werden die Sensoren auch als SMD oder IC Komponenten.
Einfaches Bauteil, SMD oder IC?
SMD Bauteile werden direkt auf die Leiterplatine gelötet. Ein Durchstecken von Drahtbeinen durch Bestückungslöcher entfällt bei dieser Technologie. Auch wird dadurch die beidseitige Bestückung von Platinen möglich. Der Austausch des Sensors ist durch die Verlötung mit der Leiterplatte entsprechend kompliziert.
Tipps zur Wahl von Umgebungslichtsensoren
Umgebungslichtsensoren werden in vielen Anwendungsbereichen genutzt. Die Lösungen sind entsprechend vielfältig. Es ist ratsam, auf eine Lösung zu achten, die kompatibel zum Anwendungsbereich ist. Für spezielle Systeme gibt es immer wieder leicht zu integrierende Erweiterungslösungen. Für Elektronikschaltungen gibt es Sensoren und Photodetektoren auch als leicht zu integrierende IC oder SMD Bauteile.
|
|