Unterflurkanaldose - Anschlussdosen für Unterflurkanäle
Die Anschlussdosen für Unterflurkanäle sind systemgebundene Bauteile, die
Netzwerkkabel oder Elektrokabel aufnehmen. Sie können für die Kreuzungen der Unterflurkanäle ausgelegt sein und diese zusammenführen. Zu den Unterflurkanaldosen zählen auch die
Gerätedosen beziehungsweise Geräteeinbaueinheiten für die Fußbodenöffnungen.
Unterflurkanaldosen im Überblick
Die Unterflurkanaldosen sind ein Bestandteil der Unterflurinstallationen für Elektro- und Netzwerkkabel. Sie sind für
- Anschlüsse auf dem Boden oder
- Kanalkreuzungen in der der Estrichdecke
ausgelegt. Die Unterflurkanaldose trägt entsprechend ihres Einsatzortes und Funktionsumfanges weitere Namen. Hierzu gehören Gerätedose, Geräteeinbaueinheit, Einbaurahmen oder Auslass. Die Unterflurkanaldose bietet einen sicheren Übergang mehrerer Kanäle in der Estrichdecke. Sie wird zusammen mit den Unterflurkanälen und
Vertikalkrümmern verlegt und anschließend mit Estrich überdeckt. In einigen Unterflursystemen erfolgt die Verlegung estrichbündig, sodass die Unterflurkanaldosen die Kanäle aufnehmen und gleichermaßen als Anschlussdose fungieren. Die Dosen für die Fußbodenöffnung können auch als Unterflurkanaldosen bezeichnet werden. Sie sind in vielen Varianten erhältlich, die Teil der Geräteeinbaueinheit sind oder selbst sämtliche systemgebundenen Bauteile für den Anschluss enthalten.
Auswahltipps für Unterflurkanaldosen
Die Auswahl der Unterflurkanaldose orientiert sich an den folgenden technischen Daten und Gegebenheiten vor Ort:
- gewünschte Anschlussvariante,
- Anschlüsse für Kabelkanäle,
- Maße,
- Funktionsumfang und
- Herstellersystem.
Die Kanaldose sollte dem gewünschten Anschluss entsprechen. Sie variiert nach der Befestigung auf der Rohdecke oder den Wänden des Fußbodenausschnittes. Die Unterflurkanaldose bietet passgenaue Anschlüsse für die Kabelkanäle oder fügt sich exakt in den Bodenausschnitt ein. Viele Unterflurkanaldosen sind nivellierbar. Sie bieten einen Rahmen für die Montage am Fußbodenbelag. Einige Dosen haben auf ihrer Oberseite Aussparungen für die Auflage des Fußbodenbelages. Die Maße der Unterflurkanaldose sollten zu den Maßen des geplanten oder verlegten
Unterflurkanals passen. Idealerweise stimmen sämtliche Bauteile in ihrem Herstellersystem überein. Der Funktionsumfang reicht von Blinddosen für nachträgliche Installationen, Steckdosen bis hin zu einfachen Kreuzungen.