Unterlegscheibe - unerlässlich für Schraubverbindungen
Unterlegscheiben werden auch als Beilagenscheiben bezeichnet und in der Regel für alle Schraubverbindungen verwendet. Die Unterlegscheibe wird unter den Schraubenkopf gelegt. Die Funktion ist es, die Kraft einer
Schraube oder auch einer
Mutter auf eine größere Fläche zu verteilen und damit zu verhindern, dass sich der Schraubenkopf in das weichere Material eingraben kann bzw. einsinken kann. Die
Scheiben sind aus den unterschiedlichsten Materialien erhältlich, in der Regel werden sie jedoch aus Metall verwendet. Es werden jedoch auch Unterlegscheiben aus Kunststoff oder sogar Filz angeboten.
Durchmesser und Abmessungen der Unterlegscheiben
Unterlegscheiben sind in vielen verschiedenen Ausführungen und mit unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Unterlegscheibe sollte stets passend zum Durchmesser des Bohrloches verwendet werden. Bei Metallverbindungen wird empfohlen, eine Unterlegscheibe zu wählen, deren Außendurchmesser in etwa das 1,8- bis 2-fache des Bohrungsdurchmessers beträgt. Für Holzverbindungen hingegen wird ein Verhältnis zwischen Außendurchmesser und Bohrungsdurchmesser von ca. 3:1 empfohlen.
Die einzelnen Normen für Unterlegscheiben
Unterlegscheiben sind stets genormt. Dabei sind die einzelnen Ausführungen jeweils nach ihrem Verwendungszweck einer DIN oder ISO Nummer zugeordnet. Die europäische Norm ISO tritt dabei anstelle der deutschen DIN-Norm.