Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: up-steckdose ip44, up-steckdosen gelb
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > UP-Steckdose

  UP-Steckdose  (3.789 Angebote unter 30.864.833 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „UP-Steckdose“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"UP-Steckdose"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
SCHUKO-Steckd. System 55 Reinweiß (10 Angebote) 
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Reinweiß glänzend Steckklemmen - Geerdeter Tragring. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
GIRA Giersiepen
418803
€ 4,93*
pro Stück
 
 Stück
Murrelektronik 4000-68000-0140000 Nicht kategorisiert (11 Angebote) 
Murrelektronik 4000-68000-0140000
Murrelektronik
4000-68000-0140000
€ 30,83*
pro Stück
 
 Stück
reer 32040 Steckdosensicherung Weiß 20 Stück(e) (4 Angebote) 
Klein und effektiv - zum Schutz vor Stromunfällen Steckdosen üben insbesondere auf Kleinkinder eine große Anziehungskraft aus. Gelangen die Kleinen mit ihren Fingern oder spitzen Gegenstände in die...
reer
32040
€ 0,563*
pro Stück
 
 Packungen
uniTEC Abdeckrahmen für "ROMA" Steckdose und Schalter, 1fach (11580125) (1 Angebot) 
uniTEC Abdeckrahmen für "ROMA" Steckdose und Schalter, 1fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- für 'ROMA' Schutzkontakt-Steckdosen und Wechselschalter, für senkrechte und...
uniTEC Elektro
41791L
€ 2,33*
pro Stück
 
 Stück
SCHUKO-Steckd. System 55 Anthrazit (12 Angebote) 
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Anthrazit Steckklemmen - Geerdeter Tragring. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
GIRA Giersiepen
418828
€ 6,31*
pro Stück
 
 Stück
Unterputz-Steckdose 16A 3p 230V 6h, IP44 (1 Angebot) 
Unterputz-Steckdose 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte ...
Bals Elektrotechnik
140
€ 53,47*
pro Stück
 
 Stück
GIRA 018803 Steckdose CEE 7/3 Weiß (4 Angebote) 
Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
GIRA Giersiepen
018803
€ 8,65*
pro Stück
 
 Stück
Steckdoseneinsatz Murrelektronik 4000-68000-0010000 (14 Angebote) 
Modlink MSDD Steckdoseneinsatz Steckertyp: C/F Polzahl: 2 + PE Farbe: weiß Nennstrom: 16 A Nennspannung: 250 V AC LED-Anzeige (gelb) Anschluss: Schraubklemmen
Murrelektronik
4000-68000-0010000
€ 28,00*
pro Stück
 
 Stück
uniTEC Abdeckrahmen für "ROMA" Steckdose und Schalter, 3fach (11580160) (1 Angebot) 
uniTEC Abdeckrahmen für "ROMA" Steckdose und Schalter, 3fach ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- für 'ROMA' Schutzkontakt-Steckdosen und Wechselschalter, für senkrechte und...
uniTEC Elektro
41794L
€ 3,47*
pro Stück
 
 Stück
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, SCHUKO® Steckdosen, Steckdosen-Einsatz (12 Angebote) 
Unterputz-Schalterprogramme, carat®, SCHUKO® Steckdosen, Steckdosen-Einsatz, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig (2 P + E) Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 16 A
Busch-Jaeger
2011-0-3801
€ 9,43*
pro Stück
 
 Stück
InterBär 6320-001.01 Steckdosen-Einsatz Weiß 5St. (6 Angebote) 
interBär 6320-001.01. Produktfarbe: Weiß. Verpackungsart: Sichtverpackung. Menge pro Packung: 5 Stück(e)
inter BÄR
6320-001.01
€ 1,79*
pro Stück
 
 Stück
SCHUKO-Steckd. KD System 55 Reinweiß (11 Angebote) 
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Reinweiß glänzend System 55 - Geerdeter Tragring. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Sc...
GIRA Giersiepen
445403
€ 10,24*
pro Stück
 
 Stück
Murrelektronik 4000-68000-0020000 Nicht kategorisiert (11 Angebote) 
Murrelektronik 4000-68000-0020000
Murrelektronik
4000-68000-0020000
€ 33,13*
pro Stück
 
 Stück
Hager 471509 Steckdose Typ F Weiß (11 Angebote) 
Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel, mit Aufdruck, mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Feuchtraumprog...
Hager
471509
€ 14,79*
pro Stück
 
 Stück
SCHUKO-Steckd. System 55 Reinweiß m (9 Angebote) 
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Reinweiß seidenmatt Steckklemmen - Geerdeter Tragring. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.
GIRA Giersiepen
418827
€ 4,94*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   253   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema UP-Steckdose
^

Unterputzsteckdosen - versenkte Steckverbindungen

Unterputzsteckdosen werden vorrangig in Wohnungen und Büroräumen eingesetzt und in der Wand versenkt, da der Korpus im Trockenbau oder nach Stemmarbeiten im festen Mauerwerk verschwindet.

Die richtige Planung der Unterputzsteckdose bringt Vorteile

Optisch wirken die versenkten Steckdosen deutlich harmonischer als die Aufputzsteckdosen und auch der Abstand, den Einrichtungsgegenstände von der Wand haben müssen, da der Aufbau der Steckdose stört, wird deutlich geringer gehalten. Allerdings wird es ohne Wandarbeit nicht möglich, mit fest installierten Unterputzsteckdosen Erweiterungen vorzunehmen. Prüfen Sie daher genau, wie viele und vor allem wo überall Steckdosen installiert werden müssen, um spätere aufwendige Arbeiten zu vermeiden und nicht auf Steckdosenleisten zurück greifen zu müssen.

Unterputzsteckdose - geschraubt oder gekrallt

Zur Befestigung der Steckdose werden zwei unterschiedliche Möglichkeiten angeboten. Man kann die Steckdosen durch Verschraubung oder mittels Krallen mit der Unterputzschalterdose verbinden. Krallen stellen eine schnelle Installationsmöglichkeit dar, sorgen aber nicht immer für ausreichenden Halt. Bei Hohlraumbauweisen wie dem Trockenbau oder bei der Installation in Kanälen muss geschraubt werden, damit eine ausreichend starke Verbindung entsteht. Wer lediglich Krallen benutzt und auf Schraubinstallationen verzichtet, geht das Risiko ein, das beim Ziehen am Stecker die Schalterdose mit aus der Wand gerissen wird. Investieren Sie lieber ein wenig mehr Zeit in Ihre Elektroinstallation.

Anschließen leicht gemacht

Mit der Verwendung von Verbindungsdosenklemmen wird das Verkabeln der Steckdose mit der Stromleitung zum Kinderspiel. Während bei Schraubklemmen die einzelnen Schrauben gelöst und wieder festgezogen werden müssen, um die einzelnen Kontakte zu verbinden, wird bei Steckklemmen nur noch ineinander gesteckt und fertig ist der Anschluss.

Funktionalitäten

Damit Sie die passende Steckdose auswählen, kommt es auch auf die benötigte Bauart an. CEE-Unterputzsteckdosen entsprechen den internationalen Standards für Steckdosen für industrielle Anwendungen. FI-Steckdosen helfen, Fehlerströme zu vermeiden und sichern zusätzlich über die Sicherung hinaus den Stromkreis ab. Unterputzsteckdosen nach VDE 0620 stellen eine weitere Sicherheitsversorgung der Stromnetze dar und ermöglichen teilweise sogar den Betrieb über einen gesonderten Stromkreis.

Der passende Stecker

Wichtig ist bei der Auswahl der Steckdose auch die Passgenauigkeit zum jeweiligen Stecker. Unterschiedliche Nationalitäten verwenden auch abweichende Stecker. Daran muss die Steckdose angepasst werden. Je nach Land, in dem die Steckdose verbaut wird, ist es erforderlich, die passende Variante zu wählen, um ein funktionierendes Zusammenspiel zu gewährleisten.

Harmonie der Farben

Da gerade bei der Verwendung von Unterputzsteckdosen ein hoher Wert auf die Optik gelegt wird, spielt die Farbgebung eine wichtige Rolle. Sie sorgt dafür, dass sich die Steckdose harmonisch in das Umfeld integriert. Neutrale Farben wie Weiß oder Cremefarben sind meist Standard, allerdings muss es nicht immer das Althergebrachte sein. Farbenspiele und an Ihre Einrichtung angepasste Steckdosen rücken auch die Elektroinstallation in Ihrem Haus ins rechte Licht und lassen selbst die Steckdose zu einem Blickfang werden, der sich perfekt in die Umgebung einfügt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.