Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem Micro USB Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Das InLine® USB Smart Control Multimeter vereint Überhitzungs-, Überstrom- und Überspannungsschutz sowie Kapazitätszähler und Timer in einem Gerät. Folgende Kontrollanzeigen können nacheinander per...
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werd...
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem Smartphone, Tablet, Kamera oder einer Powerbank konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Gerätes verwendet werd...
Laden Sie neuere Telefone und Tablets effizient mit bis zu 2,4 Ampere Strom Mit 0,2mm² Draht bietet Ihnen dieses Micro-USB-Kabel den gesamten Strom, den Sie benötigen, um Ihre Mobilgeräte schneller...
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren Das 1 m lange USB A-auf-Micro USB-Kabel UUSBHAUB1M ist mit einem USB A-Ste...
Dieses Delock USB Daten- und Ladekabel dient zum Anschluss an eine Standard USB A Schnittstelle. Somit können Sie schnell und einfach ein Handy mit Micro USB Anschluss aufladen sowie Daten übertrag...
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren Das 15 cm lange USB A-auf-Micro B-Kabel UUSBHAUB6IN ermöglicht eine hochwe...
USB C, Lightning, Micro-USB, OTG – smrter Hydra ULTRA – der 5in1 Alleskönner Das Smartphone mit USB Typ C, das Tablet mit Lightning und die Action Cam hat einen Micro-USB-Anschluss? Viele kennen da...
USB 3.0 SuperSpeed Kabel "A" Stecker > Micro "B" Stecker Kabel USB A Stecker zu USB Micro B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Handys, Cardreadern oder Digitalkameras an einem PC oder MAC.
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB 3.0 Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem freien USB Port anzuschließen. Die Schrauben des Micro USB 3.0 Stec...
Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen Sind Sie es satt, an die Wand gefesselt zu sein, wenn Sie Telefon oder Tablet laden und verwende...